「os-30g」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ショックレスハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
    付属品ロールピン
  • グラスショックレスハンマー オーエッチ工業

    グラスショックレスハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
    用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • 蔵衛門Pad(2023年モデル)SIM付き ルクレ

    蔵衛門Pad(2023年モデル)SIM付き

    ルクレ
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。
    仕様●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:10型●バッテリ容量:7000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):22mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):169mm●防水/防塵:IP68●附属品:SIM/耐衝撃ケース/ショルダーストラップ/USB ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蔵衛門Pad Mini(2025年モデル)SIM付き ルクレ

    蔵衛門Pad Mini(2025年モデル)SIM付き

    ルクレ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。
    仕様●CPU詳細:MediaTek Helio G81(8コア / 最大2.0GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:eMCP●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:8型●バッテリ容量:5150mAh●メインメモリ:4GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):22mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):169mm●防水/防塵:IP68/IP69K MIL-STD-810H●附属品:SIM/USB ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)538RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蔵衛門Pad Mini Tough SIM付き ルクレ

    蔵衛門Pad Mini Tough SIM付き

    ルクレ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。
    仕様●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:UMCP●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:8型●バッテリ容量:10000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):2100万画素●有効画素数(インカメラ):1600万画素●本体サイズ(D):16mm●本体サイズ(H):225mm●本体サイズ(W):134mm●防水/防塵:IP68/IP69K●附属品:SIM/ショルダーストラップ/USB・ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)688RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
    材質プラスチックレッド/ブラック/オレンジ
  • MIRACO Plus 3Dスキャナー Revopoint

    MIRACO Plus 3Dスキャナー

    Revopoint
    459,800税込505,780
    1台
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
  • MIRACO 3Dスキャナー Revopoint

    MIRACO 3Dスキャナー

    Revopoint
    309,800税込340,780
    1台
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
    材質プラスチックレッド/ホワイト/グレー
  • トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 ビット・トレード・ワン

    トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器

    ビット・トレード・ワン
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。 使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。 ※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。 トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。 トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。 PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。 3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。 またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。
    付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付)仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7電源USB バスパワー電源電圧5.0V本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く)機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから 1 年間ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)
  • ディノライト ディノライト

    ディノライト

    ディノライト
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ディノライト ディノライト

    ディノライト

    ディノライト
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スナップリング_No.24、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スナップリング_No.24、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.24、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スナップリング_No.24など
  • アーム BIGM(丸山製作所)

    アーム

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.17、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 アーム_No.22、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、GKD6001キャブレタ,マフラ部品アーム_No.22、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    規格92055-2147図解NoMDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品Oリング_No.11、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X25アプセツト図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.21、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品スクリユ_No.21、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ_No.12、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.13、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16など
  • 記憶計(R) SK-L754シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) SK-L754シリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 記憶計(R) SK-L754シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) SK-L754シリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 記憶計(R) 中国語版校正証明書付 SK-L754シリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) 中国語版校正証明書付 SK-L754シリーズ

    佐藤計量器製作所
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • SparkLAN 産業用Wifi+BTモジュール IEEE 802.11ac/a/b/g/n   + BBT5.0対応 M.2 2230 TELEC認証 アンテナ付き WNFQ-261ACNI(BT)VN SparkLAN

    SparkLAN 産業用Wifi+BTモジュール IEEE 802.11ac/a/b/g/n + BBT5.0対応 M.2 2230 TELEC認証 アンテナ付き WNFQ-261ACNI(BT)VN

    SparkLAN
    16,980税込18,678
    1本
    101日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x