3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
258 税込284
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ