適合XO-326Ⅱ、XO-326ⅡS、XO-2200
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB)
図解NoMDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 フイルタ_No.3、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.16、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.11、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.3、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 フイルタ_No.9、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、GKD4000キャブレタ,マフラ部品フイルタ_No.9、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品フイルタ_No.16、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 フイルタ_No.3など
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
タイプ低慣性
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
規格シリンダ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB)
図解NoAD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.3、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.3、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケット_No.3、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.64
規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠
スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5
湿度(%RH)0~40
消費電力DC12V:24W:113BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)
動作温度0~80% RH、結露なきこと
解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)
LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)
対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
グリーンマーク認定
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
関連キーワード