98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
トラスコ品番576-5101 イエロー 質量(g)1180 種類胴ベルト型/巻き取り式 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:50×1130 フック口開き(mm)50 バックルワンタッチ ランヤード(長さ)(mm)1660 最大使用質量(kg)100 ランヤード(幅)(mm)17 ランヤード1丁掛け
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造ひらくん棒
エコ商品
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm)500 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870 質量(g)600 ピッチ(mm)25(10段階) ゴム足Φ13mm 主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC 脚(mm)190×160
1本
非課税商品
5,998 税込5,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(開放型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付) 商品タイプ本体
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広い温調と30分タイマーで、お菓子つくりからグラタンまで様々な用途に使える。ブラックを基調としたシンプルで高級感のあるデザイン。。トースト4枚を一度に焼けるサイズ!。トーストなら4枚、23cmのピザなら1度に焼ける。グラタンの調理やクロワッサンのリベイクにも。。シンプルだけど幅広い設定。つかいこなせる機能。シンプルなダイヤル操作で、80℃~250℃の無段階調整と30分ロングタイマー。だから料理のレパートリーが広がる!。。機能性とスタイリッシュさをかねそなえたデザイン。こだわりのキッチンに馴染むシンプルでシックなデザインです。。4本ヒーターで温度コントロール。上下2本のヒーターで温度をコントロールし、しっかり加熱します。。波型トレイ付き。波型トレイで、余分な油が流れやすい形状。深さもあるので、流れた油が他にもれ出る心配もありません。。焼きムラ低減のメッシュラック。細かい網目状のメッシュラックでトーストの焼きムラを低減。。お手入れ簡単パンくずトレイ。庫内に落ちたパンくずも簡単に掃除できます。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1個
899 税込989
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヤマニパッケージブレスパック ガゼット袋
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1
1ケース(100枚×10束)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマニパッケージブレスパック 平袋
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1 材質未晒/アルミ蒸着/LLDPEブレス加工 クラフト
1ケース(100枚×10束)ほか
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクションジャパンアルティマットOT
4分割セパレートタイプの手術台専用マットレスです。低反発ウレタンフォームと高弾性ウレタンフォームの2層構造で手術中の除圧と姿勢の安定を保ちます。
材質本体/低反発ウレタンフォーム・高弾性ウレタンフォーム、透湿性ウレタンフィルム 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)頭部/500×250×50(1枚)、胴部/500×940×50(1枚)、脚部/250×720×50(2枚) 松吉医科器械コード24-2453-00
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷

トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX) 設定温度(℃)(最高)500 溶解はんだ量(g)約850 トラスコ品番849-8548 材質(はんだツボ)鋳鉄 長さ(mm)50 内径(Φmm)50 電圧(V)100 消費電力(W)420 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式PID制御方式 内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142 電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード) ヒーターセラミックヒーター 溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
84,980 税込93,478
13日以内出荷

上肢運動機能の経時的変化を記録。 上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。 検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ 材質携帯ケース/ナイロン 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード 寸法(mm)135×38×76(突起物を除く) 質量(g)約90(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×2 表示1時間雨量/24時間雨量 記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ 通信方法USB接続 信号入力無電圧パルス接点 設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1セット(2個)
479 税込527
3日以内出荷


受付カウンターの前に置いて便利!杖ホルダー付き荷物置き。受付用ハイカウンターの前やサイドに設置してご利用いただける杖置き付き荷物置き。手荷物が置け、杖や長傘も立てかけられます。医院の受付や介護施設に。 組み立て式(2人以上約15分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、合成樹脂 質量(kg)8.7 ナチュラルD 耐荷重(kg)天板:約10 外寸(mm)W440×D250×H560
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

FireZEROチューブ式消防用品
エコ商品
自動的に初期消火可能
用途筐体用消火 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.96MB)
1本
32,980 税込36,278
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックルワンタッチ、フック軽量型
イエロー 質量(g)1170 種類巻取式 バックルワンタッチ 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1130 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)930 種類巻取式 バックルワンタッチ 落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト長さ(mm)1130 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1560 タイプ胴ベルト型用 ベルト長さ(mm)1130 ランヤード(長さ)(mm)1150 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ロープ仕様巻取式
1本
27,980 税込30,778
当日出荷



1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷






OT-B450-SUS用下地金具25mm OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mm
エコ商品
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)328 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

OT-B450-SUS用下地金具35mm OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mm
エコ商品
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)358 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷


小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
829 税込912
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違 セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本 質量(g)105 種類刷毛 毛丈(mm)35、37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30/50/70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
839 税込923
当日出荷