カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(102)
  • 制御機器(10)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「otg type-c」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアール

    OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)

    ルートアール
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
    質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480接続端子USBType-Cオス色(本体)ホワイト・ブラックケーブル長(cm)18
  • PD給電対応Type-C OTG HUB ルートアール

    PD給電対応Type-C OTG HUB

    ルートアール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    PD給電対応Type-C OTG HUB 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 USB3.0&2.0合計4ポート
    付属品簡易説明書、保証書質量(g)約22端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7ケーブル長(cm)約15USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)
  • OTGケーブル エスエスエーサービス

    OTGケーブル

    エスエスエーサービス
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
    端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10
  • USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ

    エスエスエーサービス(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタです。 USB3.2 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
    ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.2Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • PD給電対応OTGアダプター ルートアール

    PD給電対応OTGアダプター

    ルートアール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
    付属品簡易説明書、保証書全長約12.5質量(g)約14電源PD3.0 最大20V/3A (60W)端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
  • USB3.0 OTGケーブル Type C-Aタイプ 15cm スイッチサイエンス

    USB3.0 OTGケーブル Type C-Aタイプ 15cm

    スイッチサイエンス
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル ルートアール

    USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル

    ルートアール
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
    コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)加工メッシュ加工インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ変換タイプオス - メス
  • OTG 2IN1ケーブル JTT

    OTG 2IN1ケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 x 3 USB Type-C 5Gbps) Vodaview

    USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 x 3 USB Type-C 5Gbps)

    Vodaview
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-C to OTG HUB
    用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプタータイプUSB Type-A3.0×3 USB Type-C 5Gbps規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート x 3:5Gbps、Type-C OTG ポート:5Gbps
  • Type-C OTGハブ ルートアール

    Type-C OTGハブ

    ルートアール
    639税込703
    1個
    当日出荷
    USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
    付属品簡易説明書、保証書質量(g)約6端子形状Type-Cオス端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
  • OTG 3IN1アダプター JTT

    OTG 3IN1アダプター

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ ORICO

    USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ

    ORICO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    広い互換性があり、USB3.0とUSB2.0機器に対応します。OTG機能搭載です。ストラップホール付き
    用途外付けHDD、USBメモリ、マウス、キーボード、ゲームコントロール、カードリーダーなどのUSB機器をTYPE C端子のPCやタブレット、スマートフォンに接続するときブラックオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A(USB3.0)
  • Type-C OTGアダプタ ルートアール

    Type-C OTGアダプタ

    ルートアール
    708税込779
    1個
    6日以内出荷
    USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
    付属品簡易説明書、保証書質量(g)約5端子形状Type-C オス - Type-C メス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
  • USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコム

    USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル長(cm)約8※コネクタ含まずケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス

    [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT

    アイネックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
    仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
  • 2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone

    2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C

    Gigastone
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
    キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
  • USB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型 エレコム

    USB Type-C 変換アダプタ USB-A to USB-C 変換 USB2.0 OTG対応 超小型

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。
    ブラック質量(g)約3.5規格USB2.0規格準拠最大出力(W)15(5V/3A)コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB-A対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×14×7プラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB

    Gigastone
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    64GB。GJUO-64GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • OTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(WH) 日本トラストテクノロジー

    OTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(WH)

    日本トラストテクノロジー
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
  • USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W) Vodaview

    USB Type-C to OTG HUB (USB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W)

    Vodaview
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-C to OTG HUB
    用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプター仕様3.5mmイヤホン:AudioタイプUSB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-C OTG ポート:480Mbps、Type-Cポート:480Mbps、PD60W
  • OTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(BK) 日本トラストテクノロジー

    OTG USB2.0->USB TYPE-C変換コネクタ(BK)

    日本トラストテクノロジー
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
  • 5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブル ルートアール

    5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブル

    ルートアール
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォンやタブレットPC等の端末に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。
    付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約13外形寸法(cm)本体全長約19端末OTG(USB-Cホスト)、USB Power Delivery(PD)に対応する端末※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。端子USB機器側:USB2.0/TYPE-Cメス(1ポート)
  • ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル

    LINDY
    779税込857
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cスマホとタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 USB1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】28AWG/28AWGブラック円形規格USB 2.0ケーブル長(m)0.15材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)3.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率60%材質(シェル)PVC
  • USB Type-C 変換アダプタ USB-Aポート Type-Cプラグ OTG対応 USB3.2 Gen1 5Gbps 超小型 2個セット エレコム

    USB Type-C 変換アダプタ USB-Aポート Type-Cプラグ OTG対応 USB3.2 Gen1 5Gbps 超小型 2個セット

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB 5Gbpsに対応したUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。自宅・職場用と使い分けられる便利な2個入りです。
    用途USB-AプラグのデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB Type-C変換アダプターです。USB OTG対応なので、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンにUSBメモリやカードリーダーなどを接続して効率的にデータ転送できます。 。幅と厚みを抑え、無駄を省いたコンパクトサイズです。パソコンに挿したままでも持ち運びやマウス操作の邪魔にならず、隣り合うUSB Type-Cポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。 。筐体ケースには高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画など大容量データの移動や同期も快適にできます。 ※理論値 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。自宅・職場用と使い分けられる便利な2個入りです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×【USB Power Delivery対応】×シルバー外形寸法(mm)幅約14.5×厚さ約7.5×高さ約19.5 ※コネクター含まず規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aポート - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応【転送速度】最大5Gbps ※理論値【電圧/電流】最大5V/3A(15W)保証期間1年間ケーブル【ツイストペア(通信線)】○メッキ【プラグ】金メッキピンパッケージ袋+ステッカー
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 128GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 128GB

    Gigastone
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    128GB。GJUO-128GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル

    LINDY
    879税込967
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホン及びタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 高速USB 3.2 Gen 2、10Gbps。 USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】26AWG/30AWG/30AWGブラック円形規格USB 3.2 Gen 2ケーブル長(m)0.15材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽錫メッキ銅編組メッシュ / 85%をカバー材質(シェル)PVC
  • USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
    ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
  • Type-C 4in1ハブ ポータブル Feeltek

    Type-C 4in1ハブ ポータブル

    Feeltek
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)。HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。
    寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル ルートアール

    5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル

    ルートアール
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    5V給電 USB2.0対応のOTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォン等の端末に特に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。 USB2.0規格に準拠しており、キーボードやマウス、ゲームコントローラーなどの入力機器、オーディオデバイス、カードリーダーやUSBメモリなど幅広い互換性があります。(対応可能なUSB機器はお使いの端末OSに依存します。)
    付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約12電源5V 2A以上出力のあるもの機能USBアダプタ:USB2.0※1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末全長(cm)約13
  • Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ

    JTT
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
    伝送速度(Mbps)10/100/1000仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps寸法(mm)51×25×14質量(g)11コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)オス形状Type-Cメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • hoco. M116 Type-Cイヤホン hoco

    hoco. M116 Type-Cイヤホン

    hoco
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
    仕様マイク:コントローラーに内蔵直径(Φmm)ドライバ:10質量(g)約13周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)全長 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×20×1200抵抗(Ω)16(±15%)操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)接続端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)98(±3)
  • TYPE-Cイヤホン変換アダプタ FSC

    TYPE-Cイヤホン変換アダプタ

    FSC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    イヤホンで音楽を聴きながらの充電が可能。アルミボディ&ナイロンケーブルの高耐久設計。USB PD(Power Delivery)急速充電対応。最大480Mbpsの高速通信が可能。マイク付きイヤホンにも対応。PC、マウス、USBメモリなどにも対応。DAC搭載Type-Cイヤホン対応。OTG機能対応
    仕様最大PD100W/20V 5A USB2.0/480Mbpsデータ転送ブラック本体質量(g)12ケーブル長(mm)70スマホ・タブレット対応タブレット対応変換タイプ変換前:USB TypeC、変換後:USB TypeC
  • Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ

    JTT
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。寸法(mm)36×24×11質量(g)6コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1転送速度(Gbps)最大10オス形状Type-Cメス形状USB-A
  • Type-C to Type-A オス/メス 変換アタブタ LINDY

    Type-C to Type-A オス/メス 変換アタブタ

    LINDY
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    Type-C to Type-A オス/メス 変換アダプタです。 既存のUSB Type Aケーブルは簡単にアップグレード。 送信/充電として使用可能、OTG機能に対応。 Type-C コネクタを備えたデバイスに適用。 高速USB 3.2 Gen2、10Gbps、下位互換性があります。
    コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス材質(シェル)PVC
  • USB-A to OTG  HUB ( USB-A3.0 x3   USB-C 5Gbps) Vodaview

    USB-A to OTG HUB ( USB-A3.0 x3 USB-C 5Gbps)

    Vodaview
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    USB Type-A to OTG HUB
    用途USB Type-A対応機器のUSB増設アダプター種別USBハブ規格USB Type-A : USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB Type-Aポート×3:5Gbps、USB Type-C OTG ポート:5Gbps
  • USB Aメス - Type-Cオス 変換アダプタ ルーメン

    USB Aメス - Type-Cオス 変換アダプタ

    ルーメン
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    USB A端子を USB Type?C端子に変換するアダプタです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)に対応しており、高速データ転送が可能です。 OTG対応のため、スマホやタブレットで USB機器を利用できます。
    規格USB 3.2 Gen2コネクタUSB Type-C オス - USB3.2-A メス
  • AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302 AB Circle

    AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302

    AB Circle
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。
    仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A FemaleWhite質量(g)12.3ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2
  • USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C Gigastone

    USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C

    Gigastone
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS2.0 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大25MB/s、書き込み最大10MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。
    仕様【Type-A】USB2.0【Type-C】USB2.0、USB2.0 2in1 OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)10書込速度(MB/s)25
  • USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C Gigastone

    USB3.2Gen1フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C

    Gigastone
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS3.2Gen1 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大90MB/s、書き込み最大60MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。
    仕様【Type-A】USB3.2Gen1【Type-C】USB3.2Gen1、USB3.2Gen1 2in1OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS10.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)60書込速度(MB/s)90
  • USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコム

    USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad

    エレコム
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。