ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル
ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホン及びタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 高速USB 3.2 Gen 2、10Gbps。 USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- その他
- 【線材】26AWG/30AWG/30AWG
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 規格
- USB 3.2 Gen 2
- ケーブル長(m)
- 0.15
- 材質(シース)
- PVC
- コネクタ
- (前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 錫メッキ銅
- 線径(mm)
- 4.5
- 遮蔽
- 錫メッキ銅編組メッシュ / 85%をカバー
- 材質(シェル)
- PVC
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ






























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)


