TYPE-Cイヤホン変換アダプタ

TYPE-Cイヤホン変換アダプタ - FSCTYPE-Cイヤホン変換アダプタ - FSC

イヤホンで音楽を聴きながらの充電が可能
アルミボディ&ナイロンケーブルの高耐久設計
USB PD(Power Delivery)急速充電対応
最大480Mbpsの高速通信が可能
マイク付きイヤホンにも対応
PC、マウス、USBメモリなどにも対応
DAC搭載Type-Cイヤホン対応
OTG機能対応

仕様
最大PD100W/20V 5A USB2.0/480Mbpsデータ転送
ブラック
本体質量(g)
12
ケーブル長(mm)
70
スマホ・タブレット対応
タブレット対応
変換タイプ
変換前:USB TypeC、変換後:USB TypeC
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548037FS-CCDACPD-GY
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする