21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機[配線パーツ]オームバンド
結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。
用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束 寸法(Φmm)3~100 ブラック 使用周囲温度(℃)-20~70 本体質量(kg)約2
1箱(100本)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

オーム電機[配線パーツ]オームバンド
材質(本体)熱可塑性ポリウレタンエラストマー 結束径(Φmm)3~100 質量(g)約2 使用周囲温度(℃)-20~+70
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型PB 材質スチール 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シックな装いにカラーごとにあしらった。バックエンブレムが映えるメッシュジャケット。ビンテージ感たっぷりなトラディショナルなベースジャケットの背中に個性あるデザイン刺繍を施しました。メイン素材のスパックスメッシュNEWはしなやかで強く安全性に優れ夏の行動範囲をグンと広げてくれる手助けとなります。凝りすぎず洗練されたカラーごとの個性をお楽しみ下さい。
用途素材: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムース。プロテクター: 肩・肘・脊椎パッド標準装備 オリーブ×ブラック
1着
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)