カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • バイク部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ow-3」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)MAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋
3日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
診察券入れ ナビス(アズワン)診察券入れナビス(アズワン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1式
当日出荷から翌々日出荷
追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
仕様文字入札/両面テープ付き内寸法(mm)69×35×4
東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所東洋型ホース金具ダブルスパット築地製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパンOAタップ型無停電電源装置パワーコムジャパン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から8日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
透明水彩ラミネートチューブ5ml ビリジアン サクラクレパス透明水彩ラミネートチューブ5ml ビリジアンサクラクレパス
129税込142
1個
3日以内出荷
顔料の粒子が細かく、絵の具の伸びがよいため、薄くのばしても鮮やかな発色が得られます高級顔料を使用していますので、耐光性に優れ、また混色しても濁りが少なく、鮮やかさが保たれます日本・アメリカ・ヨーロッパの基準を満たしており、安心してお使い頂けます
奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム
透明水彩ラミネートチューブ5ml あお サクラクレパス透明水彩ラミネートチューブ5ml あおサクラクレパス
129税込142
1個
3日以内出荷
顔料の粒子が細かく、絵の具の伸びがよいため、薄くのばしても鮮やかな発色が得られます高級顔料を使用していますので、耐光性に優れ、また混色しても濁りが少なく、鮮やかさが保たれます日本・アメリカ・ヨーロッパの基準を満たしており、安心してお使い頂けます
奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム
吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)吊り金車(10146)IKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ダブルサイドオーガナイザーM SK11ダブルサイドオーガナイザーMSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大容量の両面収納が行えます。最大30個もの収納スペースを作ります。小物の分別収納に便利です。
用途小物や道具の収納。ブラック/クリア外寸(mm)380×92×305仕切板12仕切数(個)15仕切りあり
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)OWON(オウオン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
人工樹木/人工観葉植物 ナツツバキ 岩や人工樹木/人工観葉植物 ナツツバキ岩や
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途インテリア、室内装飾に。高さ(cm)160幅(cm)60質量(kg)6材質PP・PE・針金・自然木・自然石
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル 岩や人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル岩や
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途インテリア、室内装飾に。材質PP・PE・針金・自然木・自然石
プチガトーブラックジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)プチガトーブラックジップスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(50枚)
4日以内出荷
上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応の黒のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付き。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。シンプルなデザインなので男性へのギフトにもおすすめです。
仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入) MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)MAC8(マックエイト)
5,298税込5,828
1袋
3日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
RoHS指令(10物質対応)対応
プチガトーピンクジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)プチガトーピンクジップスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(50枚)
4日以内出荷
上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応のピンク色のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付き。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。
仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60
プチガトーイエロージップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)プチガトーイエロージップスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1パック(50枚)
4日以内出荷
上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応の黄色のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付きです。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。
仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60
【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(検定) 大田計器製作所【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(検定)大田計器製作所
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約2.4測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)209×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mm仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式寺田ポンプ製作所
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34) 大田計器製作所【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(OW-34)大田計器製作所
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から5日以内出荷
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約2.4測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)209×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mm仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル
【レンタル】KADEC雨量計セット(検定) ノースワン【レンタル】KADEC雨量計セット(検定)ノースワン
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mmセット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト寸法(mm)450(H)×Φ209(D)タイプCFカード、Eメール圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
【レンタル】KADEC雨量計セット ノースワン【レンタル】KADEC雨量計セットノースワン
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
水位・雨量を同時に測定&シンプルな操作性 瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能です。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。
仕様【受水口径】200mm1転倒雨量:0.5mmセット内容CFカードタイプ:本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト寸法(mm)450(H)×Φ209(D)タイプCFカード、Eメール圧力レンジ1.75、10、20、50 H2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル1~6、10、12、15、20、30秒、1~6、10、20、30分、1~6、8、12、24時間
チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)チゼル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
579,800税込637,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式段数二段
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー中圧圧縮機本体 圧力開閉器用富士コンプレッサー
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
AMOS JP 十字脚セット ホームテイストAMOS JP 十字脚セットホームテイスト
150,000税込165,000
1台
10日以内出荷
お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現しています。
用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド/手牌サポーター材質ABS質量(kg)40ホワイト容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入Glass Expansion
9,998税込10,998
1個(12本)
17日以内出荷
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白アズワン品番65-8746-81
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入Glass Expansion
12,980税込14,278
1個(6本)
17日以内出荷
一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
材質PVC
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入Glass Expansion
9,998税込10,998
1個(12本)
17日以内出荷
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.64mm●厚み:0.86mm●外径:2.36mm●タグ色:オレンジ/白アズワン品番65-8747-03
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入Glass Expansion
12,980税込14,278
1個(6本)
17日以内出荷
一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入Glass Expansion
14,980税込16,478
1個(12本)
17日以内出荷
炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入Glass Expansion
14,980税込16,478
1個(6本)
17日以内出荷
炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) OWON(オウオン)ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)OWON(オウオン)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。 【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応 【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。 【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
OWアイソレーションガウン カフ付#3 200枚入 アメジスト(大衛)OWアイソレーションガウン カフ付#3 200枚入アメジスト(大衛)
27,980税込30,778
1ケース(200枚)
8日以内出荷
ポリプロピレン(スパンボンド)撥水素材を使用し、軽く快適な着心地。首と腰の2ヶ所のヒモ止めにより、確実に着用できます。ニットのカフ付袖口で快適で且つ、バリア性を高めています。10枚づつポリ袋入り圧縮梱包してあるので保管スペースをとりません。
仕様サイズ:フリー 材質:PP(ポリプロピレン) 着丈:115cm、身丈:68cm、袖丈:56.5cm 未滅菌 入数:1ケース(200枚)
純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30 ヤマト科学純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30ヤマト科学
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)3
DUP7-127-B3 SW/OW イナバDUP7-127-B3 SW/OWイナバ
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0302高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1200
OWアイソレーションガウン ブルー カフ付#3 アメジスト大衛OWアイソレーションガウン ブルー カフ付#3アメジスト大衛
29,980税込32,978
1ケース(200枚)
9日以内出荷
院内感染防止用として様々なシーンでご使用いただけます。
用途病棟・救急・分娩室・簡易的な処置に・面会患者用などブルー袖丈(cm)56.5着丈(cm)115素材PP不織布身幅(cm)68
DUP7-147-A3B3 SW/OW イナバDUP7-147-A3B3 SW/OWイナバ
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
仕様組立式トラスコ品番820-0298高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)1400