カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ow-3」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所

    東洋型ホース金具ダブルスパット

    築地製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • 診察券入れ ナビス(アズワン)

    診察券入れ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
    仕様文字入札/両面テープ付き内寸法(mm)69×35×4
  • OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
    仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両口メガネレンチ OW

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
    形状オフセット
  • 透明水彩ラミネートチューブ5ml ビリジアン サクラクレパス

    透明水彩ラミネートチューブ5ml ビリジアン

    サクラクレパス
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    顔料の粒子が細かく、絵の具の伸びがよいため、薄くのばしても鮮やかな発色が得られます。高級顔料を使用していますので、耐光性に優れ、また混色しても濁りが少なく、鮮やかさが保たれます。日本・アメリカ・ヨーロッパの基準を満たしており、安心してお使い頂けます
    奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 透明水彩ラミネートチューブ5ml あお サクラクレパス

    透明水彩ラミネートチューブ5ml あお

    サクラクレパス
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    顔料の粒子が細かく、絵の具の伸びがよいため、薄くのばしても鮮やかな発色が得られます。高級顔料を使用していますので、耐光性に優れ、また混色しても濁りが少なく、鮮やかさが保たれます。日本・アメリカ・ヨーロッパの基準を満たしており、安心してお使い頂けます
    奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム
  • 吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車(10146)

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
    用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
  • ダブルサイドオーガナイザーM SK11

    ダブルサイドオーガナイザーM

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大容量の両面収納が行えます。最大30個もの収納スペースを作ります。小物の分別収納に便利です。
    用途小物や道具の収納。ブラック/クリア外寸(mm)380×92×305仕切板12仕切数(個)15仕切りあり
  • プチガトーピンクジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)

    プチガトーピンクジップスタンドバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応のピンク色のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付き。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。
    仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60
  • 抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋
    3日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチガトーブラックジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)

    プチガトーブラックジップスタンドバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応の黒のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付き。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。シンプルなデザインなので男性へのギフトにもおすすめです。
    仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60
  • プチガトーイエロージップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)

    プチガトーイエロージップスタンドバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応の黄色のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付きです。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。
    仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60
  • チゼル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    チゼル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
    用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
  • AMOS JP 十字脚セット ホームテイスト

    AMOS JP 十字脚セット

    ホームテイスト
    150,000税込165,000
    1台
    10日以内出荷
    お家で快適にできる麻雀卓十字脚タイプ!高さを変える事で座卓の高さで麻雀ができます。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現しています。
    用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。付属品十字脚部(アジャスター付)/十字脚カバー/ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本) /本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド/手牌サポーター材質ABS質量(kg)40ホワイト容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×72
  • シリコン333ML 積水化学工業

    シリコン333ML

    積水化学工業
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)

    OWON(オウオン)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。 【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応 【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。 【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30 ヤマト科学

    純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30

    ヤマト科学
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • (キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C6/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C6/OW

    日本製線
    5,798税込6,378
    1式
    6日以内出荷
    Cat6 ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.6
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • (キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線

    (キット)ローゼットBOX 3ポート/SHシリーズ/C5e/OW

    日本製線
    4,998税込5,498
    1式
    6日以内出荷
    Cat5e ローゼットボックス 3ポートキット ジャッター付ジャック
    規格Cat.5e
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN

    冷暖BODY サーモベスト

    LINKS OF JAPAN
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    【まるで着る冷蔵庫】約60秒で10℃に冷却! ボタンを押すだけで冷却スタート。冷却プレートが脊髄動脈を効率的に冷やし、身体の内側から体感温度を下げます。 さらに腰の両サイドに設置されたファンの強力な風力で冷却ベスト内部で空気の循環を生み出し、人体から発散する熱を素早く吹き飛ばすことができます。屋外作業や通勤・通学、アウトドアなど、暑さの厳しい環境で体感温度を下げることが可能です。【注意事項】冷却モードをご使用の際は、排熱がこもらない様、通気性の高いウエアの着用を推奨いたします。 ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。 【季節で買い換えない新発想ベスト!】夏は冷却(10℃、15℃)、冬は温熱(37℃、43℃)としてオールシーズンご使用頂けます。夏は熱中症対策、冬は防寒対策に。この1着でオールシーズン対応!※環境により多少温度が変化します。 冷えすぎや、低温やけど防止として揺らぎモード搭載(5分稼働・1分停止を繰り返す) 【20000mAh大容量バッテリー付き&4段階風量調節】大容量バッテリー付きで冷却モード最大8時間、温熱モード最大22時間稼働可能。 【お手入れについて】洗濯の際は、ペルチェデバイス、送風ファン、ケーブル、バッテリーなどすべての電子機器を必ず取り外してください。 洗濯ネットを使用してください。漂白剤や乾燥機は使用しないでください。アイロンがけやドライクリーニングはしないでください。
    用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに連続使用時間(時間)約7~約22(使用モードによって異なる)風量調整4段階(冷却モード時のみ)調整機能冷却/温熱調整:各2段階
  • フリクションシナジー3 パイロット

    フリクションシナジー3

    パイロット
    819税込901
    1本
    当日出荷
    なめらかで細書きに最適な独自開発のペン先「シナジーチップ」を初めて3色ボールペンに採用した『FRIXION SYNERGY3』を発売。インキ色は黒・赤・青の3色で、ボール径0.4mm(超極細)のペン先は手帳や書類などへの細かな書き込みに最適です。幅広いビジネスシーンに調和するよう洗練された細身のボディと金属クリップのデザイン。
    全長(mm)149方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8ボール径(Φmm)0.4
  • WOW-300シリーズ用交換バッテリ パワーコムジャパン

    WOW-300シリーズ用交換バッテリ

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)
    仕様ユーザー交換可能規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)機能ユーザー交換可能公称電圧(V)6寿命交換時期目安2~2.5年
  • 1/2"sqx1-3/4"  [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/2"sqx1-3/4" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YW-29
  • 1/2"sqx1-3/8"  [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/2"sqx1-3/8" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YW-24
  • 3/8"sqx1-3/4"  [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8"sqx1-3/4" [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-121
  • 3/8"sqx1-3/8"  [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8"sqx1-3/8" [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-115
  • 靴下 転倒予防ソックス 帝健

    靴下 転倒予防ソックス

    帝健
    1,998税込2,198
    1足
    当日出荷
    履くと自然につま先が上がります。つま先が上がることで、つまずきにくくなります。足の踏み出しがスムーズに、力強くなります。特に高年齢労働者の転倒事故の予防に適しています。安全靴を履いても効果があります。上体が反って姿勢が良くなります。
    用途商業施設や看護・介護の現場、一般の作業現場での’つまずき’による転倒事故の予防策として。材質綿69%、ナイロン19%、ポリエステル9%、ポリウレタン3%形状つま先:先丸サイズ(cm)22.0~28.0
  • 樹脂 出隅ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 出隅ジョイナー

    ニチレイマグネット
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。樹脂製出隅ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状出隅
  • フロントスプロケット 530-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-15

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21602-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
  • フロントスプロケット 530-17 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 530-17

    AFAM(アファム)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:21602-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-01 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FZR750 87-92。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89 530CON。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 99-05 530CON。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530
  • 樹脂 入隅ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 入隅ジョイナー

    ニチレイマグネット
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。樹脂製入隅ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状入隅
  • リアスチールスプロケット 530-42 12801-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-42 12801-42

    AFAM(アファム)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12801-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90。ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03
  • リアスチールスプロケット 530-43 12801-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-43 12801-43

    AFAM(アファム)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12801-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート。ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90。ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03。ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03