カテゴリ

  • 安全保護具(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ow-60」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定用ジョイント OWシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント OWシリーズ

    杉崎計器
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能
    取付部20角×5(t)
  • 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ケータイマグ

    THERMOS(サーモス)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    全パーツ食洗機OK キャリーハンドル付き グリップ性のあるリング付き 保温保冷OK 水滴が垂れにくいパッキン形状
    口径(mm)44保冷効力(℃)8以下(6時間)
  • PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用OWフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。
    用途水分油分を含む粉体用。トラスコ品番216-7053適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+アクリル樹脂材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂質量(kg)3.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ジャーパッキン 象印マホービン

    電子ジャーパッキン

    象印マホービン(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電子ジャーパッキン
    適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
  • トルクテスタ 杉崎計器

    トルクテスタ

    杉崎計器(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
    用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5質量(kg)1外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5
  • セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式

    寺田ポンプ製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
    用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
  • 不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA) ニッコーエクステリア

    不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)

    ニッコーエクステリア
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
    付属品専用蛇口材質塗装仕上コンクリート製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×555×695
  • 不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB) ニッコーエクステリア

    不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB)

    ニッコーエクステリア
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
    付属品専用蛇口材質塗装仕上コンクリート製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×531×695
  • V60型ベスト エース神戸

    V60型ベスト

    エース神戸
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷
    用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
    サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約135
  • V60(T)型ベスト台形シート付 エース神戸

    V60(T)型ベスト台形シート付

    エース神戸
    3,098税込3,408
    1着
    4日以内出荷
    用途に応じて選べる豊富なラインアップ。台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです。
    寸法(mm)(台形シート)245×170×220サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60有効ウエストサイズ(cm)約130
  • 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易

    高輝度安全ベスト

    三ツ星貿易
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    高輝度安全ベストMV60は、高輝度再編性反射材を使用した安全ベストのスタンダードモデルです。豊富な色展開です。テープ幅が60mmの仕様です。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60反射シートマイクロプリズム反射材
  • Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06 BROADCOM

    Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06

    BROADCOM
    499,800税込549,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(16巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動診察台 ナビス(アズワン)

    電動診察台

    ナビス(アズワン)
    129,800税込142,780
    1個
    14日以内出荷
    電動モーター式昇降操作がしやすいフットペダル式です。 ベースフレームの曲げパイプが、院内に柔らかい雰囲気を与えます。
    材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)質量(kg)約47電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約150(等分布荷重)
  • ドライバトルクテスター イマダ

    ドライバトルクテスター

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
    用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅