カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ozak ch8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • <UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <CH> コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニット形状ケーシング入り
  • <L> 標準 リニアベアリング オザック精工

    <L> 標準 リニアベアリング

    オザック精工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニット SBC

    スライドユニット

    SBC(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ形状スライドユニットシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • <CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <CH-MF> メンテナンスフリー コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
    仕様標準型種別両側ゴムシール付形状ケースユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • <LH> リニアアルミハウジング オザック精工

    <LH> リニアアルミハウジング

    オザック精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 純正プリントヘッドCANON Canon

    純正プリントヘッドCANON

    Canon(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    CANON純正プリントヘッド
    種別純正適合機種メーカーCanon
  • <LH> リニアアルミハウジング オザック精工

    <LH> リニアアルミハウジング

    オザック精工
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールブッシュユニット DLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット DLSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
    用途各種 直線運動部材質ステンレス
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(14件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準リニアベアリング オザック精工

    標準リニアベアリング

    オザック精工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別標準型材質SUJ-2シールシール無フランジフランジ無
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別標準形形状ストレート最高使用温度(℃)80
  • リニアブッシュ ストレート形 大阪魂

    リニアブッシュ ストレート形

    大阪魂(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状ストレートシール両側シール材質(外筒)SUJ2相当
  • スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

    スーパーすべりネジ MSKシリーズ

    オザック精工(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
    材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル・コンパクトハウジング・アルミケース オザック精工

    シングル・コンパクトハウジング・アルミケース

    オザック精工
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応