カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
    • 乾燥剤(シリカゲル 等)(2)
  • 卓上消耗品(13)
    • 乾燥剤/脱酸素剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
    • 3Dプリンターサプライ品(1)
  • 家電(2)
    • カメラ清掃用品(1)
  • 日用品(8)
    • 圧縮袋・収納袋(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 医療(21)
  • 防災用品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 機構部品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 農具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 安全標識(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ozo」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力乾燥剤 OZO-Z オゾ化学技研強力乾燥剤 OZO-Zオゾ化学技研
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
塩化マグネシウム乾燥剤 OZO オゾ化学技研塩化マグネシウム乾燥剤 OZOオゾ化学技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷
シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
OZO強力吸湿乾燥剤 4個組 ラッキーシップOZO強力吸湿乾燥剤 4個組ラッキーシップ
719税込791
1個
当日出荷
塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。 収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。 天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。 吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。 他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。 湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。 当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。 完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。 使い捨てタイプのため、再利用はできません。 乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。 収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。 ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
適合サイズ布団幅(mm)100奥行(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
OZO-Z オゾ化学技研OZO-Zオゾ化学技研
30,980税込34,078
1箱(2000個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
高機能乾燥剤 OZO-Z マイナス温度の環境下でもしっかりと吸湿する高機能乾燥剤
用途コンテナ輸送/シリコン原料/カートリッジ/物流・梱包 / 結露防止などタイプ速乾
強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)強力乾燥剤king(撮影・写真用品)
889税込978
1個ほか
当日出荷
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)強力乾燥剤king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)
679税込747
1パック(6個)
当日出荷
海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。
用途乾燥剤成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム材質【本体袋】ポリエステル不織布容量5g(袋)×6個タイプ超即効タイプ効果4~8か月
オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
60,000税込66,000
1個
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
部品 中型インパクトレンチ KW-2500pro 空研部品 中型インパクトレンチ KW-2500pro空研(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 中型インパクトレンチ KW-14HP 空研部品 中型インパクトレンチ KW-14HP空研(12件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 中型インパクトレンチ KW-19HP 空研部品 中型インパクトレンチ KW-19HP空研(3件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S 空研部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S空研
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P空研(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアーソー KS-22 空研部品 エアーソー KS-22空研
19税込21
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
空間消臭装置 BLUE クズミ電子工業空間消臭装置 BLUEクズミ電子工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
BLUE質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-97危険物の類別非危険物
空間消臭装置 PINK クズミ電子工業空間消臭装置 PINKクズミ電子工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
PINK質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-99危険物の類別非危険物
空間消臭装置 WHITE クズミ電子工業空間消臭装置 WHITEクズミ電子工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
WHITE質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-98危険物の類別非危険物
部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3 空研部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3空研
82税込90
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN アズワン【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-INアズワン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応] HEADS(ヘッズ)和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応]HEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
5日以内出荷
仕様片面デザインジップ付乾燥剤対応サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]形状底マチ厚さ(mm)0.05
楽々おしっこゾウさん 高橋型精楽々おしっこゾウさん高橋型精
14,980税込16,478
1箱(100枚)
7日以内出荷
中空設置シートで採尿を簡単に行えます。使用後はトイレに流せて衛生的です。小さなお子様の採尿をサポートする、便利でかわいいシートです。
部品 エアードリル KDR-901R 空研部品 エアードリル KDR-901R空研
24税込26
1個
6日以内出荷
関連資料パーツリスト
プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONEプロゾーン ソフトマルチショルダーPROZONE(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐荷重8kg・ハンドル付で持ちやすい・小物を引っ掛けられる穴付き・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい
用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
プロゾーン 防雨電子ホイッスル  WEH-1 PROZONEプロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1PROZONE
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
アオゾラ ソーダフレッシュ あおぞらアオゾラ ソーダフレッシュあおぞら(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
炭酸の爽快感を保存するキャップ。
用途炭酸飲料500mL~1.5Lまで対応材質ポリアセタール、エラストマー寸法(mm)45×72×50ブルー
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONEPZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用PROZONE(4件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
J&Aソーダフレッシュ あおぞらJ&Aソーダフレッシュあおぞら(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ポンプを押して加圧、空気の圧力で炭酸飲料・炭酸水の炭酸抜けを防ぎシュワシュワ感をキープします。
材質ポリアセタール、エラストマーピンク質量(g)30.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×72×50品名・タイプボトルストッパー
競技用けん玉「大空」 トーエイライト競技用けん玉「大空」トーエイライト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」
材質本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×18
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用PROZONE(5件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振りアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数28畳タイマー機能入切あり
超うす型切断砥石 石材用 PROZONE超うす型切断砥石 石材用PROZONE(6件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
溶存オゾン用粉末試薬 KRK(笠原理化工業)溶存オゾン用粉末試薬KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(100回分)
当日出荷
仕様100回分アズワン品番64-4046-95
アングルドライバー スリムヘッド PROZONEアングルドライバー スリムヘッドPROZONE(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」 アースウォーカートレーディング超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)
35,000税込38,500
1個
当日出荷
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒99回分の測定値を記録します。(体温のみ)生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額測定距離3~5cm測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)電池寿命約2000回測定可能オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149質量(g)114(電池含まず)使用環境温度(℃)10~40使用環境湿度(%)15~85保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa一般的名称皮膚赤外線体温計電源(V)AC100(50/60Hz)使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)仕様測定換算部位:腋下アズワン品番64-6434-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
スポンジポリッシャー PROZONEスポンジポリッシャーPROZONE(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa付属品取扱説明書(保証書付き)測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
フレキシブルシャフト PROZONEフレキシブルシャフトPROZONE(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。軸径(Φmm)(入力)6全長(mm)約1100質量(kg)約0.7チャック能力(mm)0~6.5適正回転数(min-1)1200~3600
アングルドライバースリム用 片頭ショートビット PROZONEアングルドライバースリム用 片頭ショートビットPROZONE
239税込263
1セット(2本)
欠品中
アングルドライバースリム用。
商品構成セット品アズワン品番64-4062-46