5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ネジ×2本 質量(kg)0.2 電源単相100V 50/60Hz 温度範囲(℃)5~40 制御仕様2A(200Wまで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72 相対湿度90%以下 起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下 周囲温度(℃)0~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-64
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-66
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:16 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-68
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷


関連キーワード