Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
¥7,598
税込¥8,358
29日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
ねじの種類めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
ねじの種類ホースニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
ねじの種類おねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種DUCATI DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021)
シリーズSY9000
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/4●全高(mm)H:19●四角の二面巾(mm)S:9●頭部の高さ:7●コード番号:303-0001372
アズワン品番67-4857-99
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
極数・素子数4P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
最大8chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p
デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅
仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4ch
ビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力
HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz
オーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
質量(kg)8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)350
形名BS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ