カテゴリ
- 切削工具(192)
- 制御機器(98)
- パソコン/周辺機器(60)
- 機構部品(42)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 作業工具(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車補修部品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(13)
- 測定用品(13)
- 電動工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク部品(9)
- 作業服(9)
- 農業機械(9)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 日用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(129)
- 東洋技研(57)
- ダイヤトレンド(28)
- Dell Technologies(18)
- 大阪魂(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- NOK(10)
- イスカル(9)
- NACHI(不二越)(9)
- 日立産機システム(9)
- ミヤナガ(8)
- ホシモト(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- いけうち(7)
- コーコス信岡(6)
- CKD(6)
- スリーピークス(6)
- TRUSCO(6)
- nexperia(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-115」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(200枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
レーザプリンタ用帳票 納品書
ヒサゴ(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281冊(100枚)当日出荷から4日以内出荷サイズA4タテ面付2用紙サイズA4タテサイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥639税込¥7031袋当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
...