カテゴリ

  • 制御機器(391)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
  • 切削工具(46)
  • 自動車純正部品(43)
  • 日用品(36)
  • バイク純正部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 電気材料(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業機械(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電動工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(13)
  • 介護用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • バイク部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 家電(8)
  • ヘルスケア(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業服(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-12a」の検索結果

1,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)2
  • 3M片P付12A ELPA

    3M片P付12A

    ELPA
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    定格:125V 12A 全長:3m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)3
  • ノンフューズブレーカー(3P-12A) YA3-1F750-28-03 YAMAHA(ヤマハ)

    ノンフューズブレーカー(3P-12A) YA3-1F750-28-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2、 3ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A基準適合 = UL2251, UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン
    7,990税込8,789
    1袋(500個)
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ゴムパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
    229税込252
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • トランジットアダプター ハタヤリミテッド

    トランジットアダプター

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
  • ピンゲージセット アイゼン

    ピンゲージセット

    アイゼン
    60,980税込67,078
    1セット(51本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
  • フットジャッキ用取付プレート ナベヤ

    フットジャッキ用取付プレート

    ナベヤ
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フットジャッキの固定に使用します。
    材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機

    モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
  • 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • 12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A FACOM

    12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A

    FACOM
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
  • フエルアルバム 一般用 ナカバヤシ

    フエルアルバム 一般用

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1冊
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
    タイプビス式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1800B ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1800B ULTRA

    SHINANO(信濃機販)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
  • テンションプーリ NSK(ナカニシ)

    テンションプーリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
  • ピンゲージセット 1級 EP1シリーズ アイゼン

    ピンゲージセット 1級 EP1シリーズ

    アイゼン
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • T型パッチン ジョー・プリンス竹下

    T型パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    用途各種小型ボックス仕様冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)24.5
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)角穴22
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)25.3
  • 分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
  • 墜落制止用器具 (胴ベルト型/巻取式) エスコ

    墜落制止用器具 (胴ベルト型/巻取式)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1本
    翌日出荷
    レバー切換式リール。炭素鋼フック。第一種ショックアブソーバ。1本つり専用、足場がある高所で使用します。巻取式。
    材質【バックル】スチール寸法(mm)【ランヤード】18×1500グリーン質量(g)1120耐荷重(kg)100 (体重+装備品)ウエスト(cm)90バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)S55Cベルト寸法(mm)50×1200口径(mm)【フック】50材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
  • 1連用 ニューメタルプレート 神保電器

    1連用 ニューメタルプレート

    神保電器
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠 生興

    SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠

    生興
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から70日以内出荷
    6種類のキーバリエーションと3種類の扉カラーバリエーションから お選び頂き、 傷や錆に強い粉体塗装を施したワンランク上のロッカーです。
    材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装自動施錠ボタン錠グリーン購入法適合
  • コームバインドストックカバー アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    コームバインドストックカバー

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    9,998税込10,998
    1箱
    翌々日出荷
    色が選べるリング製本用の表紙。
    サイズA4(窓なし)寸法(縦×横)(mm)298×211
  • 紅白幕 (ポリエステル・防炎) エスコ

    紅白幕 (ポリエステル・防炎)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    防炎加工。各種式典、セレモニーなどに。白生地と赤の生地の縫い合わせになります。
    材質ポリエステル100%
  • PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    仕様木ネジ用全長(mm)50先端サイズ#2両頭機能片頭
  • Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AP-12A形状ストリートエルボ
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコ

    ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
...