カテゴリ
- 制御機器(248)
- 切削工具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 日用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 自動車補修部品(25)
- 農業機械(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電動工具(17)
- 電気材料(16)
- メカニカル部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 作業工具(11)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(8)
- 家電(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 事務用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 完成車(2)
- 食品・飲料(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(99)
- CKD(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- OSG(オーエスジー)(20)
- Qlight(18)
- 日東工器(14)
- 渡辺電機工業(13)
- omron(オムロン)(10)
- サンワサプライ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ペットアイ(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- 日本オイルポンプ(7)
- ユニ・チャーム(7)
- アメリカン電機(7)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
- アイシア(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-12a」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2、 3ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A基準適合 = UL2251, UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(23件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
ピンゲージセット
アイゼン¥60,980税込¥67,0781セット(51本)当日出荷から12日以内出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥5,898税込¥6,4881台当日出荷用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A
FACOM¥31,980税込¥35,1781個当日出荷化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
フエルアルバム 一般用
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681冊3日以内出荷から4日以内出荷「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。タイプビス式RoHS指令(10物質対応)対応
トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台翌日出荷から翌々日出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無有接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から31日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)24.5
バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済
LONG¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかPUポール
カーボーイ¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷柔らかい材質でできたチェーンスタンドです。万が一衝突しても車輌に傷を付けにくいです。用途進入禁止表示。人、車両の誘導具材質NBR(発泡ゴム)、FRP幅(mm)250径(Φmm)ポール部分:60ポール径(Φmm)60
...

































![PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092153-190802-02.jpg)