38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷


連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116 トラスコ品番120-4882 材質CRV2 寸法(mm)113 質量(g)40 硬度HRC42±2(刃部) 先端形状ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様タイプ = 圧着ペンチシリーズ = WCコンタクト数 = 3ルーズBVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0698&#x27;) 762-0698/を参照してください。 リール状のSVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0692&#x27;) 762-0692/を参照してください。 リール状のSVH-21T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0702&#x27;) 762-0702/を参照してください。. VHシリーズコンタクト用JST WC-930手動圧着工具. WC-930手動圧着工具は、使いやすいパラレルアクションの手動圧着工具です。ルーズピースSVシリーズ圧着コンタクトをワイヤに圧着します。 WC-930手動圧着工具は、ラチェット機構を備えており、圧着工具のハンドルを完全に閉じるまで解放されません。 ラチェット機能により完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着を防げます。 この圧着工具は、正確で高品質の圧着を行うための圧着部が3つの高精度圧着ダイと、圧着時にコンタクトの位置を決めるフラップロケータを備えています。 WC-930手動圧着工具は、エルゴノミックデザインのソフトハンドルを備え、快適に使用できます。. 特長と利点:. ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 3つの圧着部を備えた高品質・高精度のグラウンドダイ コンタクトの位置を正確に決めるフラップロケータ 安全動作 エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 用途. WC-930手動圧着工具は、20 ~ 16 AWGワイヤサイズの圧着コンタクト(品番SVH-41T-P1.1)をワイヤに圧着するために使用します。 圧着したコンタクトは、VHシリーズコネクタハウジングに挿入できます。
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷

ホーザンミニチュアリードペンチ
エコ商品
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。 全長(mm)116.5 仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○ 質量(g)42 硬度HRC42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PL-05 リードペンチ エンジニア 動画あり
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。 全長(mm)140 トラスコ品番395-5397 材質ステンレス 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150 トラスコ品番853-5008 材質S55C 質量(g)125 材質(グリップ)ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA3331
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 質量(kg)13.5 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(61点組)
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700AD
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7126 セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.7 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(56点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72 差込角(mm)9.5 質量(kg)18 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(72点組)
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA4331
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 質量(kg)13.9 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(56点組)
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 500AD
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-7029 セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430 質量(kg)12.6 ケース色レッド/ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(61点組)
69,980 税込76,978
当日出荷

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。
用途メカニック用 セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R 質量(kg)71.9 差込角(mm)9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm)127 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153 引出し耐荷重(kg)40 色(柄)トレー:カーボン調 付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 入組点数63
1セット(63点)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700A
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数39 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0381 セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420 質量(kg)9.2 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド/ブラック
1セット(39点組)
47,980 税込52,778
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA450
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58 差込角(mm)12.7 質量(kg)18.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(58点組)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。
用途自動車整備&メンテナンス用 セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R 質量(kg)71.9 タイプ引出7段式 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(1セット)(kg)71.9 入組点数56 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む)
1セット(56点)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ワークキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番864-2885 セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R 質量(kg)35.4 タイプ引出2段、下段1段 質量(1セット)(kg)35.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む) アズワン品番64-4818-16
1セット(63点)
109,800 税込120,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数56 差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R 質量(kg)71.9 タイプ天面スライド、引出3段式 質量(1セット)(kg)49.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む) アズワン品番64-4818-15
1セット(56点)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) 質量(kg)49.1 入組点数47点
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1 質量(kg)12 外寸(mm)440×356×225 入組点数44点 差込角(sq.)12.7
1セット
91,980 税込101,178
3日以内出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM 質量(kg)53(2ヶ口) 入組点数80点 差込角(sq.)9.5 ケース使用:SKR703C
1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷