カテゴリ

  • 制御機器(855)
  • 切削工具(800)
  • パソコン/周辺機器(698)
  • 機構部品(294)
  • 空調・照明・電設資材(220)
  • メカニカル部品(218)
  • ねじ・ボルト・釘(215)
  • 農業機械(176)
  • 作業工具(168)
  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • バイク部品(134)
  • 測定用品(118)
  • 物流用品(102)
  • 溶接用品(102)
  • 建築金物(101)
  • 自動車補修部品(92)
  • 研磨材(86)
  • 事務用品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 電気材料(60)
  • 防災用品(50)
  • 住設機器(41)
  • バッテリー・電装(40)
  • 家電(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 清掃用品(35)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 整備工具・収納(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • カー用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 防犯用品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 介護用品(29)
  • 安全用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • オフィス家具(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 作業服(22)
  • 梱包用品(21)
  • 卓上消耗品(21)
  • 厨房用品(21)
  • 安全標識(21)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 縫製用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電動工具(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 空圧工具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 農具(10)
  • 日用品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 医療(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • エンジン工具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p-16」の検索結果

5,790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
  • P-16   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-16 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-16機能耐寒、耐熱JIS呼びP-16
  • Oリング P-16/LO-3550(A) 日東工器

    Oリング P-16/LO-3550(A)

    日東工器
    139税込153
    1個
    翌日出荷
  • OリングP-16 BIGM(丸山製作所)

    OリングP-16

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称OリングP-16図解NoSGカタカケ5L 本体部品_No.13、SGカタカケ5LDXシンシュクノズルツキ 本体部品_No.13、カタカケS5ガタBIG-M 本体部品_No.13、MH5A ホンタイ部品_No.12、カタカケS5ガタDXBIG-M 本体部品_No.13、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.13
  • OリングP-16 BIGM(丸山製作所)

    OリングP-16

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考P-16部品名称OリングP-16図解NoSGカタカケ10B 本体部品_No.12、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH5A-1 本体部品_No.12、MH9D-1 本体部品_No.19、MHK10P 本体部品_No.14、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、MH10A 本体部品_No.12、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.12、カタカケS10BガタDX 部品_No.12、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.19、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.13
  • ニッケル10.9CAP P=16X30P=1 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=16X30P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • ニッケル10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=16X35P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • SコートステンCAP P=16X12P=1 大阪魂

    SコートステンCAP P=16X12P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • BE200P/16(MS043) BIGM(丸山製作所)

    BE200P/16(MS043)

    BIGM(丸山製作所)
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称BE200P/16(MS043)図解NoMS043 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、MS043D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
  • 3カ-W10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=16X35P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • 3カ-W10.9CAP P=16X30P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=16X30P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • 3カ-W10.9CAP P=16X18P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=16X18P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
  • VAIO Pro BM (i5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BM (i5/16/256/W11P/16.0WUXGA)

    VAIO
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.1準拠●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Iris(R) Xe Graphics eligible●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり、ワイド(16:10)、WUXGA 1920×1200、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、指紋認証搭載 (電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード スロット×1●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8AC19V82)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.65最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1200(WUXGA)使用CPUCore i5-1345Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー画面サイズ16型OSWindows 11 Pro 64ビットチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり:高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり:CMOSセンサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.5TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) ×3、USB Type-C(R)搭載×1(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort1.4)オフィスソフトなし
  • VAIO Pro BM (i5/32/512/W11P/16.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BM (i5/32/512/W11P/16.0WUXGA)

    VAIO
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)

    VAIO
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 分電盤 KD-P16 光電

    分電盤 KD-P16

    光電
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Enclosed Safety Switch 3P 16A Grey ABB

    Enclosed Safety Switch 3P 16A Grey

    ABB
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様通常の状態の構成 = NO極数 = 3Pヒューズの定格電流 = 50A利用可能な補助接点 = あり電流 Max = 16 Aターミナルタイプ = CableRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤 SP-P16 光電

    分電盤 SP-P16

    光電
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュニア用 ウィンターソックス2P 16~18cm 女の子用アソートセット CAPTAIN STAG

    ジュニア用 ウィンターソックス2P 16~18cm 女の子用アソートセット

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    子どものためのウィンターソックス、アウトドアブランドが考えたジュニアウィンターソックス。クッション性のある柔らかさでハードブーツにも。サポート加工でずれにくい。パイル加工でクッション性抜群。
    材質ポリエステル・綿・ポリウレタンサイズ(cm)19~21
  • スライドレール FBL35N-P16形 THK

    スライドレール FBL35N-P16形

    THK
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    インナレールに取付けられているフリーディスコネクトスプリン。グの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。収。納時は解除操作不要でスムーズに挿入することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NP102MAB15 VISHAY

    P16NP102MAB15

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NM472MAB15 VISHAY

    P16NM472MAB15

    VISHAY
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • P16NP472MAB15 VISHAY

    P16NP472MAB15

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • ジュニア用 ウィンターソックス2P 16~18cm 男の子用アソートセット CAPTAIN STAG

    ジュニア用 ウィンターソックス2P 16~18cm 男の子用アソートセット

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    子どものためのウィンターソックス、アウトドアブランドが考えたジュニアウィンターソックス。クッション性のある柔らかさでハードブーツにも。サポート加工でずれにくい。パイル加工でクッション性抜群。
    材質ポリエステル・綿・ポリウレタンサイズ(cm)16~18
  • P16NP474MAB15 VISHAY

    P16NP474MAB15

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NP222MAB15 VISHAY

    P16NP222MAB15

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NP105MAB15 VISHAY

    P16NP105MAB15

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NP473MAB15 VISHAY

    P16NP473MAB15

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • O リング P16 工進

    O リング P16

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SS-5P-AAA-0など部品番号42012101
  • ストレートチップ P型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ P型 16Φ

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • P16NP103MAB15 VISHAY

    P16NP103MAB15

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16SNP473MAB15 VISHAY

    P16SNP473MAB15

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NM103MAB15 VISHAY

    P16NM103MAB15

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P16NP224MAB15 VISHAY

    P16NP224MAB15

    VISHAY
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...