カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「p-1992」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバルスリーブ ニッサチェインオーバルスリーブニッサチェイン(33件のレビュー)
139税込153
1箱(4個)
当日出荷
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
25,980税込28,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
REAR WHEEL RIM 502P1992BA DUCATIREAR WHEEL RIM 502P1992BADUCATI
1,198,000税込1,317,800
1個
31日以内出荷
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
RS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nm RS PRORS Pro トルクレンチ 1/4インチ, 0.2 → 2nmRS PRO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ000 ホンダケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ000ホンダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
主な適合車種スーパーカブ 1992-1999年式:ファースト C50CM/D/S/B(P)に適合他社参考品番(NTB)BCH-002F
ケーブルCOMP. スピード 44830GBJ730 ホンダケーブルCOMP. スピード 44830GBJ730ホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
主な適合車種スーパーカブ 1992-1999年式:C50CM(P/V)・CM/D/S/B(X)に適合他社参考品番(NTB)SCH-020
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 10 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085118●コード番号:202-1992アズワン品番65-8030-24
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)DRC シリーズ オフロード クラッチリビルドキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,198税込5,718
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,798税込3,078
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,998税込5,498
1セット
36日以内出荷
適合車種ATALA、Byte AT10 (1997-1997)、Hacker (1997-1997)、Hacker LC (1997-1997)、Hacker Racing (1997-1997)CAGIVA、Cucciolo 50 (1998-1999)、Progress 50 (1997-1999)DERBI、Atlantis 100 (AC-2T) (2000-2001)、Atlantis 50 (AC-2T) (1999-2001)、Atlantis 50 LC (4T) (1999-2001)、Hunter (1996-1999)、Paddock 50 (1998-1999)、Predator 50 (AC-2T) (1998-2001)、Red Bullet 50 (2004-2005)、Vamos 50 (1993-1995)、Vamos-Vamos FL (1996-1999)GARELLI、Freeland 125-150 、KRS 50 HUSQVARNA、WRS 50 Scooter (1998-2000)ITALJET、Formula Air 50 (1999-2003)、Torpedo 125 (2007-2008)、Torpedo 50 (All models) (1998-2003)、Velocifero 50 (1998-2002)PGO、Charge 125 A-B (2001-2002)、Ligero 125 (2006-2008)、Ligero 125 (4T) (2008-2012)PIAGGIO、Diesis 100 (2001-2003)SUZUKI、AH 100 Address (1992-1994)、AH 100 P Address (1995-1996)、AH 50 N Address (1992-1995)、AH 80 Address (1992-1994)、AJ 50 ZZ-RS Sepia (1992-1996)、AN 125 (1995-2000)、AN 125 HKK5 (2006-2008)、AP 50 (1996-2002)、AY 50 (1997-2004)、AZ 50 、AZ 50 7-8 Let 4-G (2007-2008)、CP 50 CHF (1985-1985)、CP 80 CHF (1985-1993)、LT 160 (1989-2004)、LT-F 160 (1990-2003)、UE 125 CTK1 (2001-2003)、UE 150 CTKI (2001-2001)、UF 50 Y Estilete (2000-2002)、UK 110 (2015-2018)、UR 50 (1999-2003)、UX 50 WX-WY Zillion (1999-2002)
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,398税込3,738
1セット
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,698税込6,268
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,898税込4,288
1セット
36日以内出荷