76,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様パッケージC スイッチ× 定格AC125V・7A コンセント個数1 コード長さ(m)1.8 電源コード(m)1.8 マグネット× USBポート数× プラグ形状3PACソケットメスー2PACプラグオス 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
739 税込813
当日出荷

1個
114 税込125
翌々日出荷


1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレート USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W25×D30×H34.6 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) アズワン品番64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷


伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m)5 材質オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンワサプライ3P→2P変換アダプタ
差込口3P・1個口 プラグタイプ2P(アースコード付き) 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P(アースコード付き) 差込口形状ノーマル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番450-7541 適合本体P-2 質量(g)21 1台あたりに必要な個数1
1個
59 税込65
翌日出荷

1個
8 税込9
翌日出荷

【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=2(薄板用・SW組込)
1箱(80本)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭部形状鍋セムス 材質/仕上鉄/三価クロメート 穴の形状十字穴 種類P=2(SW組込)
1パック(300個)ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
1本
1,798 税込1,978
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

トラスコ品番450-7592 適合本体P-2 質量(g)18 1台あたりに必要な個数1
1個
25 税込28
翌々日出荷

トラスコ品番450-7631 適合本体P-2 質量(g)65 1台あたりに必要な個数1
1個
16 税込18
翌々日出荷

トラスコ品番450-7533 適合本体P-2 質量(g)27 1台あたりに必要な個数1
1個
42 税込46
翌日出荷

1個
8 税込9
翌日出荷

トラスコ品番450-7584 適合本体P-2 質量(g)5.5 1台あたりに必要な個数4
1個
16 税込18
翌々日出荷

1個
93 税込102
翌々日出荷

長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 寸法D1(mm)8.5 寸法b(mm)22 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5 ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:4.3
1袋(23個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
7,129 税込7,842
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,720 税込5,192
翌々日出荷


1個
4,445 税込4,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,447 税込4,892
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,109 税込7,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


1袋(24個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(102個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(233個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(92個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番450-7576 適合本体P-2 質量(g)31 1台あたりに必要な個数1
1個
50 税込55
翌日出荷

1個
8 税込9
翌日出荷

1個
14,878 税込16,366
翌々日出荷