カテゴリ

  • バイク純正部品(105)
  • メカニカル部品(72)
  • 制御機器(57)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 梱包用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「p-218」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1箱(18個)
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP形FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(2件のレビュー)
379税込417
1パック
当日出荷
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
取手 ハイロジック取手ハイロジック(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取手取手
マグネットクリップタグ SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップタグSONIC(ソニック)[文具]
359税込395
1個
当日出荷
スリム型のマグネットクリップ。 ポストカードや伝言メモに最適。 コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ! タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。 コピー用紙約10枚保持。
材質(本体)ABS口幅(mm)13
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
豚革レンジャーグローブ 柏田製作所豚革レンジャーグローブ柏田製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷から4日以内出荷
用途運搬、農業・園芸、レジャー・アウトドア、解体など。RoHS指令(10物質対応)対応
Spiritソフトイヤーチップ(小) スピリット・メディカル社Spiritソフトイヤーチップ(小)スピリット・メディカル社
979税込1,077
1式(2個)
当日出荷から翌々日出荷
名門 青紙1号 反り鉋 押金付 常三郎名門 青紙1号 反り鉋 押金付常三郎
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35関連資料(0.5MB)
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
プラグ(シズミ(ニッセイ 大阪魂プラグ(シズミ(ニッセイ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
染色浸透探傷剤 ハイチェック 浸透液 タイムケミカル染色浸透探傷剤 ハイチェック 浸透液タイムケミカル
79,980税込87,978
1セット(18L×2缶)
翌々日出荷
洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
種別浸透液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Spiritソフトイヤーチップ(大) スピリット・メディカル社Spiritソフトイヤーチップ(大)スピリット・メディカル社
979税込1,077
1式(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル タイヤ 1P6-F218G-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル タイヤ 1P6-F218G-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
ラベル,タイヤ 1P6-F218G-10 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,タイヤ 1P6-F218G-10YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ブルーシート#2200 TRUSCOブルーシート#2200TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
29.5cmプレート用皿カバー スリーライン29.5cmプレート用皿カバースリーライン
859税込945
1個
5日以内出荷
すくいやすく、持ちやすいカタチの食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。視認性にも富んだ黒もご用意しました。
用途病院、福祉材質ポリプロピレン寸法(mm)300×230×36対応食器洗浄機、消毒保管庫
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形
A4判床置型整理ケース プラスチック引出し 生興A4判床置型整理ケース プラスチック引出し生興(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付高さ(mm)880材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
35,980税込39,578
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
36,980税込40,678
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
メンズ 布帛トランクス ゴートレイドメンズ 布帛トランクスゴートレイド
3,298税込3,628
1セット(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
チェック(大)ブルー6338素材ポリエステル100%