カテゴリ
- 制御機器(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 自動車補修部品(22)
- パソコン/周辺機器(14)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(5)
- 安全用品(4)
- 溶接用品(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(26)
- ダイヤトレンド(14)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- omron(オムロン)(8)
- TOA(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ミヤコ自動車(4)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- MSソリューションズ(4)
- ELPA(3)
- 富士電機(3)
- ワルター(3)
- SIEMENS(3)
- 東洋エレメント(3)
- LEPLUS NEXT(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 東芝(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- フジキン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-25v」の検索結果

コンクリートピン(軽量物用) バリューパック
若井産業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(150本)ほか当日出荷コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
フジキン¥739~税込¥813~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1パック(25枚)ほか当日出荷フタロシアニン色素により安定した耐久性を実現 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用(1回記録用)種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒
DVD-R <片面2層> 1回記録用 8.5GB 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(25枚)ほか欠品中独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
DVD-R 1回記録用 4.7GB 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応非対応
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980~税込¥35,178~1巻(25m)4日以内出荷仕様難燃材質ポリプロピレン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
ヘルメットSP25-V
DICプラスチック¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)440内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 持ちやすい 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付
LEPLUS NEXT¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+ガラス質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W81xH162xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 MagSafeアクセサリが使える マグネットリング 持ちやすい ストラップホール付 挟み込みシート付
LEPLUS NEXT¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/背面に挟んだステッカーの邪魔になりにくい細いリング設計/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PC+ステンレス質量(g)41対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ダークグレー TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合iPhone 17 Pro材質TPU+ガラス色ダークグレー質量(g)36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO alloy」 持ちやすい ボタン保護 背面クリア ストラップホール付 挟み込みシート付
LEPLUS NEXT¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面はマットなメタル塗装/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+ガラス質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W81xH162xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ダークグレー TPU ストラップホール付 MagSafeアクセサリが使える
MSソリューションズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/背面に挟んだステッカーの邪魔になりにくい細いリング設計/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合iPhone 17 Pro材質TPU+PC色ダークグレー質量(g)41本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ミルクホワイト TPU ストラップホール付
MSソリューションズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合iPhone 17 Pro材質TPU+ガラス色ミルクホワイト質量(g)36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO mag」 ライトグレー TPU ストラップホール付 MagSafeアクセサリが使える
MSソリューションズ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/背面に挟んだステッカーの邪魔になりにくい細いリング設計/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属適合iPhone 17 Pro材質TPU+PC色ライトグレー質量(g)41本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×162×13
ヘルメットSP25-V ライナー付
DICプラスチック¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30
川西水道機器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
Vコーナーライン P-25N
フクビ化学¥42,980税込¥47,2781箱(100個)3日以内出荷クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。用途下地補強用長さ(m)2.5
Vコーナーライン P-25T
フクビ化学¥64,980税込¥71,4781箱(100個)3日以内出荷クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。用途下地補強用長さ(m)2.5
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25
川西水道機器¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0443材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
JD110VFG9P2
ELPA(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
JD110VG9P2
ELPA¥799税込¥8791個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ
テクネ計測(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から7日以内出荷低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。耐圧(MPa)1使用温度範囲(℃)-10~60質量(g)75測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応