カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 自動車補修部品(81)
  • バイク純正部品(62)
  • 制御機器(54)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「p-30f」の検索結果

関連キーワード
484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
ピンネイル マックスピンネイルマックス(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(3000本)
当日出荷から9日以内出荷
エアーポット ピーコック魔法瓶工業エアーポットピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)標準装備
材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)スーパーツール
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
パッドゴム KPシリーズ コガネイパッドゴム KPシリーズコガネイ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
生検トレパン BPシリーズ 貝印生検トレパン BPシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)TAKIGEN(タキゲン)
14税込15
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
プランジャー付生検トレパン BPPシリーズ 貝印プランジャー付生検トレパン BPPシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷
押し出し機構により、パイプに詰まった組織が取り出し易いです。特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
用途生体組織検査材質ブレード・バネ/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/ポリカーボネート一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
33,980税込37,378
1個
当日出荷から36日以内出荷
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
予約販売
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.5種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)6適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21180材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ロスナイシステム部材 / 接続パイプ(既設換気口取付専用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 接続パイプ(既設換気口取付専用)三菱電機
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
既設換気口取付専用既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×129×400
産業用換気扇用フィルターユニット 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット東芝キヤリア
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
サーキットプロテクター 富士電機サーキットプロテクター富士電機
2,198税込2,418
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ14.2×H5.5)TAKIGEN(タキゲン)
18税込20
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.7種類ゴム足寸法L(mm)4.1寸法H(mm)5.5適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)14.2寸法D2(Φmm)13.5寸法d(Φmm)3.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21176材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
ショート吊戸棚(不燃仕様) SK クリナップショート吊戸棚(不燃仕様) SKクリナップ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)木製
サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機サーキットプロテクタ CP-F形富士電機(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
パイプ(L)リヤー (B2) MAZDA(マツダ)パイプ(L)リヤー (B2)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
サーキットプロテクタ 富士電機サーキットプロテクタ富士電機
4,998税込5,498
1個
予約販売
極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)TAKIGEN(タキゲン)
15税込17
1個
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
KAI生検トレパン(プランジャー付) 貝印KAI生検トレパン(プランジャー付)貝印
1箱(20本)
8日以内出荷から9日以内出荷
詰まった組織が容易に取り出せるプランジャー付きの生検トレパンです。皮膚科治療・皮膚組織検査などに使用します。ディスポーザブルタイプ。EOG滅菌済。
材質メス:ステンレス鋼区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ラップライン プレミアムショックリーダー ラパラ・ジャパンラップライン プレミアムショックリーダーラパラ・ジャパン
499税込549
1個
6日以内出荷
*納得のクオリティと抜群のコストパフォーマンス *水馴染みがよくターゲットに気付かれにくい *ガイド抜けがよく、しなやかで扱いやすい *最適な表面加工で結びやすく、締め込み時の老化も抑制 *RAP LINEとの相性抜群
用途「マルチに対応するフロロリーダー」 ジグ単・ショアジグ・エギングやワインド近海のオフショアまで対応するマルチショックリーダー 管用にやさしいリサイクルパッケージ&スプール採用!!ライン色クリア
iPhone 13 mini ガラス 10H光沢 レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 10H光沢レイ・アウト
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ケースと相性抜群画面が綺麗に見えるクリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、光沢、防傷加工、気泡レス
iPhone 13 mini ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラック レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 10H全面保護 BLC 光沢/ブラックレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
センサーやカメラまで保護するフルカバー目の疲れを軽減/クリアタイプ。カメラ部分にクリアガラスを使用することで、機能を阻害せずに画面全体を傷から守ります。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)ブラック質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、防傷加工、気泡レス
iPhone 13 mini ガラス 10HBLC 反射防止 レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 10HBLC 反射防止レイ・アウト
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ケースと相性抜群目の疲れを軽減/反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、ブルーライトカット、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
iPhone 13 mini ガラス 10HBLC 光沢 レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 10HBLC 光沢レイ・アウト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ケースと相性抜群目の疲れを軽減/クリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、防傷加工、気泡レス
iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢 レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢レイ・アウト
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
埃が入らない簡単貼り付け目の疲れを軽減/クリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、防傷加工、気泡レス
iPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢レイ・アウト
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
傷と衝撃から守る目の疲れを軽減/クリアタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 mini特性耐衝撃、ブルーライトカット、光沢、フッ素コーティング、気泡レス
iPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢 レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢レイ・アウト
899税込989
1個
5日以内出荷
傷から守る&剥がれにくい画面が綺麗に見えるクリアタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。薄型の為、タッチ感が良く、操作性も抜群。剥がれにくく、段差を感じない仕様。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 mini特性光沢、フッ素コーティング、気泡レス
iPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止 レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10H反射防止レイ・アウト
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
埃が入らない簡単貼り付け指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止 レイ・アウトiPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 反射防止レイ・アウト
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
埃が入らない簡単貼り付け目の疲れを軽減/反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40対応機種iPhone 13 mini特性ガラス、ブルーライトカット、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
iPhone 13 mini フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルスレイ・アウト
599税込659
1個
8日以内出荷
ケースと相性抜群画面が綺麗に見えるクリアタイプ。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 mini特性抗ウイルス加工、指紋防止、光沢、気泡レス
関連キーワード
...