カテゴリ
- メカニカル部品(761)
- 農業機械(335)
- 制御機器(304)
- 自動車純正部品(210)
- バイク純正部品(186)
- 空調・照明・電設資材(163)
- 切削工具(162)
- 研磨材(160)
- 機構部品(141)
- パソコン/周辺機器(131)
- 電動工具(95)
- 物流用品(79)
- 作業工具(64)
- 事務用品(60)
- 自動車補修部品(50)
- 科学研究・開発用品(49)
- 建築金物(49)
- 測定用品(42)
- オフィス家具(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 保管用品(37)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(33)
- 梱包用品(32)
- バイク部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 学童・教育用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 電気材料(22)
- 店舗什器・備品(20)
- 卓上消耗品(20)
- 建材・エクステリア(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 安全用品(18)
- 安全標識(15)
- 家電(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 自転車部品(13)
- 縫製用品(13)
- 防犯用品(12)
- 溶接用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 医療(9)
- トラック純正部品(9)
- 厨房用品(8)
- 塗料(8)
- 防災用品(8)
- 介護用品(8)
- カー用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 日用品(6)
- 住設機器(6)
- 作業服(6)
- テープ(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空圧工具(5)
- 清掃用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ニッセイ(175)
- SMC(160)
- YAMAHA(ヤマハ)(153)
- スリーピース(106)
- ホンダ(101)
- 富士変速機(100)
- 東洋技研(85)
- MAZDA(マツダ)(75)
- マキタ(73)
- エスコ(66)
- TRUSCO(65)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- アイウッド(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- 渡辺電機工業(39)
- レイ・アウト(37)
- SAF(セフティー)(36)
- 三ツ星ベルト(35)
- 岩田製作所(33)
- ブランドをもっと見る
「p-36」の検索結果

ラインレール ダブル(P-36)
浜国¥6,398~税込¥7,038~1本翌日出荷バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)63寸法(mm)芯々:36色ライトアンバー
傘立て アンブラーオクト P-36
CONDOR(山崎産業)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数36本の傘立てです。用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約13タイプ36本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×292×540グリーン購入法適合
クローム10.9CAP P=36X18P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=36X50P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=36X35P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
P-36 オーバルスプリットリング
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状。楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。用途釣り・ルアー質量(g)0.07(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度45lb(20.4kg)号数2
P-36 オーバルスプリットリング
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状。楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。用途釣り・ルアー質量(g)0.15(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度88lb(39.9kg)号数4
P-36 オーバルスプリットリング
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状。楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。用途釣り・ルアー質量(g)0.05(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度24lb(10.9kg)号数1
クロメート10.9CAP P=36X45P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
P-36 オーバルスプリットリング
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状。楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。用途釣り・ルアー質量(g)0.11(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度53lb(24.0kg)号数3
3カ-W10.9CAP P=36X45P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=36X50P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
O-RING (P-36)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称O-RING (P-36)図解NoMFH-P260 ソウコウブ部品_No.46、MFH-G353 足回り関係部品_No.17、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.17、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.25、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.2、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.2、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.18、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.17、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.33、MFH-P261 足回り関係部品_No.45、MFH-G253 足回り関係部品_No.17
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP36N部品番号NOK:CO00036-BJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-N
NOK¥71税込¥781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP36N部品番号NOK:CO00036-AJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング(P36NBR)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番HS-701WH-AAA-2など部品番号889855036
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ミニチュアラジオペンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥80~税込¥88~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105![マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110747-240513-02.jpg)
マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)
SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。材質スチール
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(20個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
...
























![マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110747-240513-02.jpg)