カテゴリ

  • メカニカル部品(196)
  • 切削工具(143)
  • 制御機器(136)
  • 機構部品(76)
  • 自動車補修部品(63)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 作業工具(52)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 農業機械(50)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • バイク部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 建築金物(32)
  • 物流用品(31)
  • 事務用品(28)
  • 電気材料(25)
  • 測定用品(21)
  • 住設機器(18)
  • 安全標識(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 研磨材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業服(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
絞り込み

「p-38」の検索結果

1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-38 剛力スナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度47lb(21.4kg)号数0
  • ユニボールワンP 038 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワンP 038

    uni(三菱鉛筆)
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状。短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
    芯径(mm)ボールペン:0.38機構ノック式インク色繰り返し・詰め替え対応
  • BTMバリカン P-38用替刃 FEEL

    BTMバリカン P-38用替刃

    FEEL
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    BTMバリカン P-38用替刃
  • P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-38 剛力スナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度67lb(31.7kg)号数1
  • P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-38 剛力スナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度78lb(35.3kg)号数1.5
  • P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-38 剛力スナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度86lb(39.2kg)号数2
  • P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ)

    P-38 剛力スナップ

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!。モンスタークラスにも対応!!。クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度65lb(29.6kg)号数0
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • サイレンサートリツケボルトカラーセット(P・38)ZX-12R BEET

    サイレンサートリツケボルトカラーセット(P・38)ZX-12R

    BEET
    599税込659
    1セット
    10日以内出荷
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEEL BTM-P38 トリマー FEEL

    FEEL BTM-P38 トリマー

    FEEL
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載。高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
    仕様稼働時間:180分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)134電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh充電時間フル充電まで1時間本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mmバッテリー容量(mAh)2600アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
  • Oリング P38 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P38

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格P38部品名称Oリング P38図解NoMW2530 工業用ポンプ部品_No.39、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P38_No.49、MW2530(2004) 部品_No.40、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P38_No.37、MW2531(8X7) 部品_No.47、MW2531 部品_No.47、MW2530(8X7) 部品_No.47
  • Oリング P38 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P38

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格P38部品名称Oリング P38図解NoBSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.42、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 薬液配管部品_No.19、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.95、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.26、BSM-1300L-2 調圧弁部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.41、BSM-1540SLT-C2-1 分水器,調圧弁部品_No.41、MS2210 -A -A専用部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.26、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.42、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(5)(キャビン用操縦装置-調圧弁)部品_No.27、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.26など
  • 剪定鋏(P38-20)用スプリング・バッファー・ピン BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P38-20)用スプリング・バッファー・ピン

    BAHCO(バーコ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4624
  • 樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ(26件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状重ね合せ用
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    879税込967
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ

    マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ

    マルエヌ(102件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    商品タイプグラファイト
  • 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)

    重ね合わせ用スリーブ(P形)

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • タンデムオフセットPトリツケボルトセット(P38)ZX-12R BEET

    タンデムオフセットPトリツケボルトセット(P38)ZX-12R

    BEET
    599税込659
    1セット
    10日以内出荷
...