カテゴリ

  • バイク純正部品(341)
  • 制御機器(146)
  • 自動車純正部品(146)
  • メカニカル部品(144)
  • 機構部品(75)
  • 切削工具(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 農業機械(55)
  • 安全標識(46)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 物流用品(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • バイク部品(24)
  • 塗料(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 建築金物(21)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 電気材料(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 空圧工具(12)
  • 保管用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • トラック純正部品(7)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 日用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「p-39」の検索結果

1,657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TR435UVYレール 2連(P-39) トップ(エイト)

    TR435UVYレール 2連(P-39)

    トップ(エイト)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
    幅(mm)79寸法(mm)芯々:39
  • TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)

    TR435UVYレール 3連(P-39)

    トップ(エイト)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
    幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
  • P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)

    P-39一手シャフトブレード

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
    用途釣り・ルアー04ゴールドタイプ小物アクセサリー号数L
  • P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)

    P-39一手シャフトブレード

    C’ultiva(カルティバ)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
    用途釣り・ルアー03グローゼブラタイプ小物アクセサリー号数L
  • P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)

    P-39一手シャフトブレード

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
    用途釣り・ルアー04ゴールドタイプ小物アクセサリー号数M
  • P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)

    P-39一手シャフトブレード

    C’ultiva(カルティバ)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
    用途釣り・ルアー03グローゼブラタイプ小物アクセサリー号数M
  • P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)

    P-39一手シャフトブレード

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
    用途釣り・ルアー01シルバータイプ小物アクセサリー号数L
  • P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)

    P-39一手シャフトブレード

    C’ultiva(カルティバ)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレード。ソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OK。ブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持。ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様。装着時に持ちやすい2角シャフト。フッキングを妨げにくい細めのシャフト径
    用途釣り・ルアー01シルバータイプ小物アクセサリー号数M
  • JSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリ SMC

    JSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリ

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • オリコンP39B サンコー(三甲)

    オリコンP39B

    サンコー(三甲)
    8,198税込9,018
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKOP39BGRBL材質PP有効内寸(mm)581×346×187外寸(mm)610×380×206内寸(mm)583×347×196底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.75(995)フタの有無なし
  • ドライビング&ディファレンシャル (P039) MAZDA(マツダ)

    ドライビング&ディファレンシャル (P039)

    MAZDA(マツダ)
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
  • ノンフューズブレーカ (2P-39A) YA3-1G750-02-03 YAMAHA(ヤマハ)

    ノンフューズブレーカ (2P-39A) YA3-1G750-02-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • JSY3000-38P/39P - 単独SUP.EXH.スペーサAss'y SMC

    JSY3000-38P/39P - 単独SUP.EXH.スペーサAss'y

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P39-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P39-N

    NOK
    83税込91
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP39N部品番号NOK:CO00038-BJIS呼び旧JIS:P39太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)38.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P39-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P39-N

    NOK
    71税込78
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP39N部品番号NOK:CO00038-AJIS呼び旧JIS:P39太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)38.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • (31G)ブレーカ 2P39A スバル

    (31G)ブレーカ 2P39A

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    869税込956
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • アルミパイプ 光

    アルミパイプ

    (17件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
    材質アルミ
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
...