カテゴリ
- 自動車純正部品(315)
- メカニカル部品(261)
- 制御機器(224)
- 切削工具(104)
- オフィス家具(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 自動車補修部品(67)
- 機構部品(61)
- 建築金物(55)
- パソコン/周辺機器(54)
- 農業機械(54)
- 作業工具(47)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- 科学研究・開発用品(45)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 安全標識(28)
- バイク部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 事務用品(20)
- 電気材料(19)
- 清掃用品(19)
- 物流用品(18)
- 家電(18)
- 卓上消耗品(17)
- バイク純正部品(16)
- 日用品(15)
- 介護用品(15)
- 学童・教育用品(13)
- 測定用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ヘルスケア(10)
- 作業服(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 空圧工具(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(7)
- 医療(7)
- トラック純正部品(7)
- 電動工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 研磨材(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- カー用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- マスク(4)
- 保管用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- Festo(26)
- GOAL(ゴール)(24)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- MAZDA(マツダ)(251)
- NB(日本ベアリング)(40)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SMC(37)
- TRUSCO(17)
- VISHAY(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- アルファックス(29)
- エスコ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- ニッサン(29)
- ホンダ(34)
- メディアカバーマーケット(24)
- 住友重機械工業(48)
- 東洋技研(82)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ
h-old¥38,980税込¥42,8781セット(5巻)5日以内出荷P.43は36μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)仕様PETテープ 50mm×66m 1セット 5巻入長さ(m)66基材36μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)90耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)55破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-91全厚(mm)0.075
ジオメット10.9CAP P=43X6P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
クロニッケル10.9CAP P=43X5P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
ニッケル10.9CAP P=43X30P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5![オーディオ変換プラグ [3極Φ3.5mmx2 オス→メス 4極Φ3.5mm] P-43G YouZipper](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327660-260930-02.jpg)
オーディオ変換プラグ [3極Φ3.5mmx2 オス→メス 4極Φ3.5mm] P-43G
YouZipper¥579税込¥6371式8日以内出荷3.5mm 4極のヘッドセットやイヤホンマイクを3極x2のPC入力端子用に変換します。質量(g)18規格CTIA準拠コード長さ(cm)15
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P43
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)50タイプフェノール樹脂製
液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-43BZ30P 43インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-43BZ30P取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ43インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-43BZ35P 43インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-43BZ35P容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ43インチ 解像度(3840x2160)特性ブルーライトカット反射防止
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から3日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(103件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ラバーペイント
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥698税込¥7681本(400mL)当日出荷から5日以内出荷簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![オーディオ変換プラグ [3極Φ3.5mmx2 オス→メス 4極Φ3.5mm] P-43G YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327660-260930-02.jpg)