PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ
P.43は36μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです
耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです
糊残りが無くきれいにはがせる
基材が薄く被着体に馴染みやすい
用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
- 仕様
- PETテープ 50mm×66m 1セット 5巻入
- 長さ(m)
- 66
- 基材
- 36μポリエステル
- 粘着剤
- シリコーン系
- 伸び(%)
- 90
- 耐熱温度(℃)
- 200
- 粘着力(N/10mm)
- 2.8
- 引張強度(N/10mm)
- 55
- 破壊電圧(kV)
- 7
- アズワン品番
- 68-5211-91
- 全厚(mm)
- 0.075
- 内容量
- 1セット(5巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ













