JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
適合SAY-150N
トラスコ品番818-5978
種別0.9Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
裏面マグネット仕様でスチール面にピタっと貼れます。
用途スケジュールの管理に。
厚さ(mm)0.6
繰り返し・詰め替え対応
ホットケーキにかわいくお絵かきできる!
キャップ先端を切ってお好みの細さに調節可能!
質量(g)22
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)18-8ステンレス
刃幅(mm)80
外寸(mm)147×95×H11
EBM品番7335300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。
50mm方眼入り。
用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。
仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.5
色白
タイプマグネット式タイプ
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
繰り返し・詰め替え対応
夜間の交通事故の防止に効果的。
仕様両面パス入り(裏面ふた付)、コイルコード付
材質本体:PVC、金具:亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)、コインコード:PU
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×5×104
コード長さ(cm)18~90(フック含まず)
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、アスパラの皮むき など料理の下ごしらえがスピードアップ
材質【本体】18-8ステンレス【刃部】ステンレス刃物鋼
寸法(mm)147×95×H11
刃幅(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
付属品ワイヤーアジャスター付
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
フッ素樹脂加工なので、型からケーキを外しやすく、汚れ落としも楽です。ご家庭で本格的に手作りケーキを楽しみたい方の為に開発された、プロに迫る本格的製菓用品です。ご使用後は水やお湯、又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
材質スチールにフッ素樹脂加工
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド
材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)1700
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、四角ビットNO3 1本付き
用途デッキ材施工用
材質SUS305J1
全長(mm)90
ねじ寸法(mm)Φ6
頭径(mm)10
ねじ部長さ(mm)42
1箱(100本)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ