カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(586)
  • バイク純正部品(236)
  • メカニカル部品(219)
  • 制御機器(211)
  • 自動車純正部品(118)
  • 日用品(97)
  • 自動車補修部品(50)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク部品(34)
  • 事務用品(30)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 機構部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 農業機械(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 保管用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 住設機器(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 家電(9)
  • 溶接用品(7)
  • 研磨材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 建築金物(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「p-6b」の検索結果

2,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6ASMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(環付)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)精密刻印 アルファベットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6BSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
リレー取りはずし工具 omron(オムロン)リレー取りはずし工具omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アズワン品番64-3377-36
タイプC コネクタキャップ サンワサプライタイプC コネクタキャップサンワサプライ(5件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
道路ライン用ローラー 大塚刷毛製造道路ライン用ローラー大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1本
当日出荷
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに仕様【原反組織】ウーブン材質ウール毛丈(mm)13サイズ(inch)6毛丈中毛適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
軸付スポンジ砥石ステンレス用 SK11軸付スポンジ砥石ステンレス用SK11(1件のレビュー)
779税込857
1本
欠品中
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。粒度WA80P軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・軽金属適合機種電気ドリル長さ(mm)13幅(mm)(砥石部)50
鉛筆 ユニ uni(三菱鉛筆)鉛筆 ユニuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(3本)
当日出荷
主な用途一般用
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイントミトロイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
取手化粧座金 Z-Pシリーズ タカチ電機工業取手化粧座金 Z-Pシリーズタカチ電機工業
549税込604
1袋(10個)
当日出荷
材質真ちゅう種類パネル取手座金RoHS指令(10物質対応)対応
LP高圧ガス関係標識 東洋防災LP高圧ガス関係標識東洋防災
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
LP高圧ガス関係標識です。
材質鉄板
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)CKD
799税込879
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ピンゲージセット アイゼンピンゲージセットアイゼン
38,980税込42,878
1セット(51本)
当日出荷から12日以内出荷
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブ ポリエチレン 芝軽粗材コイルチューブ ポリエチレン芝軽粗材
17,980税込19,778
1箱(100m)
3日以内出荷から6日以内出荷
防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)アラデン(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。盗難防止!車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
マスターピンゲージセット(0級) アイゼンマスターピンゲージセット(0級)アイゼン
34,980税込38,478
1セット(51本)
当日出荷から7日以内出荷
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)富士電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ソフトポリウレタンチューブ千代田通商
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
スクールラインプラス 6mm方眼罫(ブルー) 日本ノートスクールラインプラス 6mm方眼罫(ブルー)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚6mm方眼罫(12mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ラベルケース TMEHジャパンラベルケースTMEHジャパン
115税込127
1個
当日出荷から7日以内出荷
かんばん表示をするためのパーツです。
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット omron(オムロン)共用ソケット プリント基板用リレー用ソケットomron(オムロン)(4件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
旗ポールロープ型 サンポール旗ポールロープ型サンポール(3件のレビュー)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
スパッタシート ベーシック片面 TRUSCOスパッタシート ベーシック片面TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品B種合格の廉価品アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
7,634税込8,397
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
水栓柱固定バンド ミヤコ水栓柱固定バンドミヤコ
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水栓柱を壁面などに固定する金具です。
材質SUS304
アースプレートBP マイゾックスアースプレートBPマイゾックス
1,798税込1,978
1パック(2枚)
翌日出荷から8日以内出荷
アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
LANポートカバー 6個入り BUFFALO(バッファロー)LANポートカバー 6個入りBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
当日出荷
ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
...