「p-77 ホーザン」の検索結果
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)277
質量(g)430
表面処理酸化処理(ハンドル)
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
こんなお得な商品も!

圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
トラスコ品番810-7342
適合品番P-75/77用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
ハンドル色赤
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様連鎖型圧着端子用
エスコ品番EA538CB
圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様新型・P-77-10×1個付
適合機種P-75、P-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
適合機種P-75/P-77
アズワン品番64-5106-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ
色ホワイト
質量(g)約12
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-77
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付方式DINレール取りつけ