カテゴリ

  • 切削工具(171)
  • 医療(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「p-830」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスダブルリング ニッサチェイン

    ステンレスダブルリング

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(18個)
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)

    ピッコロ用替刃3本入

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    当日出荷
    EHP-01専用替刃の3本セットです。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
    付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)

    超極細コンパウンドFMC830-P

    UNiCON(ユニコン)(75件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200g)
    当日出荷
    ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
    用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
  • 25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)25.4ソケット形状6角
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]
  • スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(キャップ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • フックタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工 カマキ

    フックタイプ剪定鋏 フッ素樹脂加工

    カマキ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    全長(mm)200質量(g)250刃渡り(mm)50
  • ケーブルサポート RP83 河村電器産業

    ケーブルサポート RP83

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • WP型 支持脚(補強用) 万協

    WP型 支持脚(補強用)

    万協
    18,980税込20,878
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • エコクッション封筒 オキナ

    エコクッション封筒

    オキナ(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    翌々日出荷
    ワンタッチテープで手軽に封緘、クッション材で壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
    テープあり窓枠なし
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    107,876税込118,664
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 耐震金具 EP-830 シロクマ

    耐震金具 EP-830

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    らくらく取付けできます。
    材質樹脂+スチール2.3tオフホワイトサイズ【付属ビス】A3.5×30耐荷重(kg)100
  • PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    PJP 段付き位置ぎめピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • M7Rテールキャップ付きバッテリーカートリッジ LED LENSER

    M7Rテールキャップ付きバッテリーカートリッジ

    LED LENSER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。
    用途M7R 10桁シリアル品専用
  • WP型 支持脚(補強用) バラ 万協

    WP型 支持脚(補強用) バラ

    万協
    929税込1,022
    1箱
    3日以内出荷から8日以内出荷
    入数(本)1
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUマイティ ポリウレタン手袋3双組 高田商事

    PUマイティ ポリウレタン手袋3双組

    高田商事
    1,798税込1,978
    1袋(3双)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
    用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステルブラック入数(双)3
  • 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト 丸五

    安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト

    丸五
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカットホワイト足幅EEE甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五

    安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック

    丸五(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカットブラック足幅EEE甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)

    大三商会
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤー材質S45C形状OA歯幅(mm)35ピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2
  • 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム

    六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

    ラクテム
    510税込561
    1個
    5日以内出荷
    手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ
    445税込490
    1本(6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
    ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
  • デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ

    デコピン ミニミニスケッチブック

    セキセイ
    449税込494
    1冊
    3日以内出荷
    手のひらサイズでとってもかわいい♪ けれど中身はしっかりスケッチブック!。デコピンが表紙になった、かわいいミニミニサイズのスケッチブック。ボールチェーン付で、バッグやポーチに付ければ。チャームとしても楽しめる!。ちょっと描きたい時、思いついた瞬間、さっと描ける小さな相棒♪ バッグやポーチに付けて、いつでも一緒におでかけできます。かわいいデコピンのぬいぐるみが表紙のデザイン全5種類。中紙には本格的なスケッチブック用紙を使用。小さくても用紙は本格的!。・表面の程よく自然な(シボ)が表現を豊かにします。・発色が良く、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。・鉛筆やペンでのお絵かきはもちろん、ラフスケッチやアイデアメモにもぴったり!
    仕様中紙:20枚、ボールチェーン付材質(仕切パーツ)PS寸法(mm)縦50×横34×幅5(ボールチェーン除く)3色材質(本体)HIPS
  • [超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    1,140税込1,254
    1袋(1本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
  • Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω

    ARCOLECTRIC
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±300
  • 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly

    高性能サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 ●高い熱伝導率を実現 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 ●凸凹面にもジャストフィット 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 ●任意のサイズに加工可能 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 ●再封可能な包装袋 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。 余ったパッドを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。 ●非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
    仕様●数量:1枚使用温度範囲(℃)-100~250熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    63,980税込70,378
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(300g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • ロングエプロン 風香(FU-KA)

    ロングエプロン

    風香(FU-KA)
    5,498税込6,048
    1枚
    7日以内出荷
    彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
    サイズフリー幅(cm)54丈(cm)59
  • 8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830 Panasonic(パナソニック)

    8cm天井埋込スピーカー用パネル WS-TP830

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    セイルホワイト
  • バキュームピック 用交換パット ホーザン

    バキュームピック 用交換パット

    ホーザン
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷
    P-830、P-831用交換パット
    適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
  • ポジショニングブロック平板 オリオン・ラドセーフメディカル

    ポジショニングブロック平板

    オリオン・ラドセーフメディカル
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×545×40松吉医科器械コード24-4803-03