カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-876」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング ニッサチェイン

    カップリング

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(50個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミクーラーバッグ ユーザー

    アルミクーラーバッグ

    ユーザー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
    用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ルーズリーフリング 4穴式 SONIC(ソニック)[文具]

    ルーズリーフリング 4穴式

    SONIC(ソニック)[文具]
    469税込516
    1個(8個)
    当日出荷
    サッと取付できる4穴式のカラフルなリング。4色×2個入りの8個セット。リングでサッと持ち出し学習。教科ごとに色分けして使用できる♪
    材質PC寸法(mm)17×33×16
  • 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    平面ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    840税込924
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC

    25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)

    KTC
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
  • ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(ポスト用)

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    整線パーツ
    表面処理樹脂コーティング(黒)
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • リフィール 1ポケット ノングレア PLUS(プラス)[文具]

    リフィール 1ポケット ノングレア

    PLUS(プラス)[文具]
    169税込186
    1パック(10枚)
    当日出荷
    A4サイズの書類、カタログ類の保管に!。クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・30穴、4バルキーファイルとあわせて使用可能なリフィールです。ノングレア(無光沢)使用。光の反射が少なく、中身が見やすいノングレアフィルムのエンボスタイプを使用。しかもポケットに入れたままコピーがとれます。
    材質ポリプロピレン(PP)ノングレアエンボスフィルム70μm(0.07mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240x3x310
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能
    用途汎用向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,398税込7,038
    1袋(25個)
    欠品中
    10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
    適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    63,980税込70,378
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    7,198税込7,918
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP8シリーズ

    アイゼン
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    41日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8

    伊東電機
    29,980税込32,978
    1本
    41日以内出荷
    標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
  • かしめ工具 JEFCOM(ジェフコム)

    かしめ工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
  • LANモジュラープラグカバー JAPPY

    LANモジュラープラグカバー

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    モジュラープラグを保護。モジュラープラグの保護
    用途モジュラープラグの保護にご使用いただけます材質PVC
  • かしめ工具 JAPPY

    かしめ工具

    JAPPY
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応
    用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
  • ストライプ F (R) (ZW) MAZDA(マツダ)

    ストライプ F (R) (ZW)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • オスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    949税込1,044
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SAフリーサイズボックスキャリー TKG

    SAフリーサイズボックスキャリー

    TKG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
    材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
  • DCギヤードモータ TG-06E-BEタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06E-BEタイプ

    ツカサ電工
    7,998税込8,798
    1台
    34日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応