カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- JAPPY(3)
- アイゼン(2)
- 河村電器産業(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KTC(1)
- ニッサチェイン(1)
- ヤマト科学(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- TKG(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ツカサ電工(1)
- 五藤歯車(1)
- ユーザー(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
エコロジープロダクト
「p-876」の検索結果

アルミクーラーバッグ
ユーザー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE![ルーズリーフリング 4穴式 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699118-250819-02.jpg)
ルーズリーフリング 4穴式
SONIC(ソニック)[文具]¥469税込¥5161個(8個)当日出荷サッと取付できる4穴式のカラフルなリング。4色×2個入りの8個セット。リングでサッと持ち出し学習。教科ごとに色分けして使用できる♪材質PC寸法(mm)17×33×16
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)
KTC¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング![リフィール 1ポケット ノングレア PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581455-251022-02.jpg)
リフィール 1ポケット ノングレア
PLUS(プラス)[文具]¥169税込¥1861パック(10枚)当日出荷A4サイズの書類、カタログ類の保管に!。クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・30穴、4バルキーファイルとあわせて使用可能なリフィールです。ノングレア(無光沢)使用。光の反射が少なく、中身が見やすいノングレアフィルムのエンボスタイプを使用。しかもポケットに入れたままコピーがとれます。材質ポリプロピレン(PP)ノングレアエンボスフィルム70μm(0.07mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240x3x310
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能用途汎用向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)欠品中10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥63,980税込¥70,3781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥7,198税込¥7,9181箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
ケーブルホルダー(縦配線用)
河村電器産業¥7,998税込¥8,7981個41日以内出荷工具不要の整線パーツ付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷から翌々日出荷適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
かしめ工具
JAPPY¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
SAフリーサイズボックスキャリー
TKG¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75







![ルーズリーフリング 4穴式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699118-250819-02.jpg)



![リフィール 1ポケット ノングレア PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581455-251022-02.jpg)