カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 清掃用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- テラモト(4)
- ホーザン(2)
- OKUTANI(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニッサチェイン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- PERMATEX(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- アイゼン(1)
- つくし工房(1)
- OHSATO(大里)(1)
- NCR(1)
エコロジープロダクト
「p-891」の検索結果

強力型ピンセット
ホーザン(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。材質ステンレス質量(g)23全長A(mm)125寸法B(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
MMエコライト ダストパン
テラモト(15件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷再生樹脂からできているリサイクル製品のチリトリです。材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×330×60
MMエコチリトリ C型
テラモト(12件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。トラスコ品番435-2050材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約150種類ダストパン寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 128 016繰り返し・詰め替え対応
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥459税込¥5051袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
MMダストパン
テラモト(13件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ゴム付なので床面にフィットして、ゴミを取り残しません。トラスコ品番003-4037材質/仕上本体:スチール、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)220種類ダストパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×324×47アズワン品番65-0334-61繰り返し・詰め替え対応
MMワイドダストパン
テラモト(7件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷持ち手にホーキの柄をセットできます。ワイドな掃き込み口。材質ポリプロピレン質量(g)約145種類ダストパン寸法(幅W×奥行D)(mm)274×350繰り返し・詰め替え対応![背幅伸縮フラット セノバスEX PP PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516476-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバスEX PP
PLUS(プラス)[文具]¥599税込¥6591冊当日出荷PP製で耐久性抜群。持ち歩きや長期間の使用に最適。背ラベルはポケット式で広がる背幅に広い背ラベル。背幅をいっぱいに広げれば背ラベルを抜くことができます。(背ポケット内側の穴を利用すると、楽に引き出せます。)。背ラベルを抜きとれば、透明なのでファイルした内容物を見せることができます。カタログ等の整理に便利です。内容量に応じて、最大1000枚収納・とじ厚10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。簡単ワンタッチとじ具。とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけ。とじ具、とじ足は着脱可能な設計。表紙と簡単に分別でき、再利用が可能。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。サイズA4-Sグリーン購入法適合
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781箱(12個)当日出荷Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適適合【ガン】EPX P/A 2その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分色黒容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
シリコン系耐油ガスケット
PERMATEX¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他色【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
ESDグリップピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド













![背幅伸縮フラット セノバスEX PP PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516476-240827-22.jpg)