こんなお得な商品も!
ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザイン
材質スチール
定尺ストリップ作業に
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オープンフレーム用の取付金具です。
用途フレームの部品
再生紙使用マーク適合
1個
¥519
税込¥571
欠品中
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
タイプ露出・埋込両用
耐熱性70℃(1時間)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
材質(キャスター)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
材質(キャスター)スチール
質量(kg)17.6
材質(キャスター)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
材質(本体)スチール
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件
付属品仕切板取付金具:2本(段)、仕切板:2枚(段)
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番116-3708
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
色ホワイト/ヤンググリーン
高さ(mm)1330
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチング
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
SD/SDHCをmicroSD/microSDHCに逆変換するアダプタです。
ドライブレコーダーの改造などに便利です。
質量(g)9
コネクタ形状SD/SDHC - microSD/microSDHC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×7×42
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
保証期間2年又は2万km
メーカーホンダ
サービス分類リサイクル・リビルト
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ