カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p-975」の検索結果

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直線寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直交寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥71,980税込¥79,1781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
作業台
ケニス¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。高さ(mm)740タイプ座り作業用奥行(mm)750耐荷重(kg)300材質(天板)ポリエステル
作業台
ケニス¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
作業台
ケニス¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。用途鉄道車両など材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応面付形種類アーチ形
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。コード長さ(m)3対応帯電防止
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
作業台 ポリエステル天板
キタジマ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。付属品六角レンチ(6mm)色ベージュ(フレームのみ)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付
レクトライン収納 投入口セパレーター リサイクルユニット用 ネオホワイト リサイクルユニット用
オカムラ(岡村製作所)¥499税込¥5491台28日以内出荷色ネオホワイト機能投入口セパレーター リサイクルユニット用