カテゴリ
- 自転車部品(47)
- 自動車純正部品(11)
- 電動工具(11)
- バイク純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(4)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- KSフィルター(3)
- MATATAKITOYO(2)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MICROCHIP(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- SONY(ソニー)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイゼン(2)
- カラークリエーション(2)
- ホンダ(12)
- マキタ(5)
- ミヤコ自動車(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 富士コンプレッサー(4)
- 日立産機システム(3)
- ブランドをもっと見る
「p-980」の検索結果

トルクレンチDTPシリーズ
MATATAKITOYO(7件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1本当日出荷から5日以内出荷正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥88,980税込¥97,8781本4日以内出荷から8日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
ファイルボックス-RP
コクヨ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181冊当日出荷書類の分類に便利な可動式仕切板付き。 整理分類に便利なインデックスポケット付き。付属品タック式インデックスポケット・仕切板各1枚付き材質本体:R-PP、ハンドル・仕切板:R-ABS幅(mm)348サイズA4高さ(mm)260エコマーク認定認定耐荷重約58.8N(約6kgF)内寸奥行(mm)311内寸幅(mm)144高さ内寸(mm)254紙質再生材配合率/本体:R-PP100%、ハンドル・仕切板:R-ABS100%外寸法・幅(mm)153外寸法・高さ(mm)260グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)348エコマーク認定番号17 112 136
SPオイル 9
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥138,030税込¥151,8331本当日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
マグネット用ベース
シロクマ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。用途設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。種別転倒防止ベルト材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング


ENJOY ESP980 BICOLOR POLO 3WAYポロシャツ(七分袖)
カーシーカシマ¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/接触冷感/UVカット/透けにくい/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング用途デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/ドット釦仕様/付属アクセ(3WAY) ※スナップボタン仕様/腰ポケット混率(%)ポリエステル95/キュプラ5
滑り止め くつ底キャッチャー(R)(ステップ) STP
長谷川工業¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷究極の滑り止めで作業台の安全対策を!。水・油・粉に強い、脅威の防滑力で転落リスクを大幅に激減!。品質、機能が変わることなく安心して利用できる抜群の耐久性。キャッチスポット:ステンレス板に加工 配列された円筒状の小さな突起が、あらゆる方向からの力をしっかり受け止め、滑らせません。フィットイン効果:体重がかかると靴底がキャッチスポッ卜の中に入り込む原理を活用。これによって滑ってズレることがありません。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質ステンレス・アルミ高さ(mm)キャッチスポット:約1.8タイプ滑らない板厚(mm)1.2
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
テクセル袖付PEエプロン フリーサイズ 50枚入
TKG¥16,980税込¥18,6781ケース(50枚)4日以内出荷割烹着タイプで前面を広くカバーするポリエプロン。材質ポリエチレンサイズフリー商品番号2886026コード5-1220-1201、6-1331-1201、7-1393-1301、8-1431-1301、9-1487-1401アズワン品番62-6630-33幅×丈(mm)1000×1150
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥72,980税込¥80,2781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
刺身容器 バイオPS ふれあい扇 29-18B いとど金 リスパック
リスパック¥3,698税込¥4,0681袋(50点)5日以内出荷輝く「切子」文様の高質感に扇の特別感をプラス。お刺身に。環境対応素材。フタ別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)289×180×25質量(g)17
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ
タカチ電機工業¥16,980税込¥18,6781セット(4枚)6日以内出荷12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応









![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)