カテゴリ
- 制御機器(49)
- バイク純正部品(14)
- メカニカル部品(14)
- 自動車補修部品(12)
- オフィス家具(10)
- バイク部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- 岩田製作所(5)
- AMPHENOL(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NTB(3)
- ワルター(3)
- NAKANO(3)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- 明治機械製作所(2)
- 川上産業(2)
- KITACO(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-d37」の検索結果

帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ
アズワン¥5,330税込¥5,8631巻当日出荷被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
ピンクプチ(静防) P-d37L
川上産業¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス全回転取手
ACE(エース)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本材質ステンレスSUS304仕上研磨取手全回転取手
ピアニカ 37鍵盤 P-37D マルーン
YAMAHA(ヤマハ)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’ クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。 音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付) ・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。 ・正確で安定したピッチをいつまでも 特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。 ・ズレのないバルブが息漏れを防止 空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。 ・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤 白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。 ・軽量でコンパクトな設計 取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。 ・ハードケース 中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
整理棚
YAMAZEN(山善)¥7,498税込¥8,2481セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。材質【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)段数1耐荷重(kg)30組立時間約30-40分内寸(cm)幅80
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
犬猫出入り口 中型犬用(網戸用)
あみのエーワン¥6,450税込¥7,0951個22日以内出荷ペット用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。用途中型犬用寸法(縦×横×厚さ)(mm)420×370×12原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン寸法(縦×横)(cm)開口部:34×31
メロウ5D直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)10日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ルート2(LB77)サポーターL 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターI 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターCR 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターAL 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターT 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターR 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターAR 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターA 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターCL 1200W848D600H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート