カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
- メカニカル部品(70)
- 科学研究・開発用品(57)
- 制御機器(54)
- 切削工具(39)
- 自動車純正部品(36)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 物流用品(31)
- 測定用品(21)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(14)
- バイク純正部品(10)
- 建築金物(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 医療(6)
- 作業服(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 住設機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(51)
- EVER GREEN(18)
- MAZDA(マツダ)(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- NB(日本ベアリング)(7)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- PISCO(ピスコ)(25)
- Porvair(33)
- SMC(290)
- イスカル(19)
- エスコ(10)
- オーハウス(14)
- オーム電機(7)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- 協和[機構部品](7)
- 南電機(22)
- 東海キャスター(19)
- 青木精密工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ピンクプチ(静防) P-d40L
プチプチ(旧:川上産業)¥9,698~税込¥10,668~1本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル APD
ベッセル(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機¥94,980税込¥104,4781台当日出荷接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)最高使用水温(℃)30種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
樹脂縦横連結段積みドーリー
ナンシン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
ショートテーパ-ピンドリル
EIKO(栄工舎)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ
トーリ・ハン(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用材質SUS430タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック湿度コントロール可変式35~50%RH
ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100




マウスパッド(再生PETタイプ)
コクヨ(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚当日出荷材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381セット(10個)翌々日出荷から5日以内出荷材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。色黒容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
タンク取出金具ロング回り止め付
ミヤコ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
エアー杭打機
DIAMOND¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から13日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
エアーくい打機
DIAMOND¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
グローブ弁
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から31日以内出荷材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ



ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250



ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250



ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
チューブフィッティングPP ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有
旭サナック¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手




リサイクルポリエステルドラムバッグ
フェリック¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷再生ポリエステルを使用したドラムバッグ。手持ちでも肩掛けでも扱いやすい2WAY仕様。容量(L)12寸法(cm)20×40×20持ち手70cm素材リサイクルポリエステル100%ストラップ長さ(cm)【ショルダーストラップ】130(調整可能)
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。バルブ種類圧力制御弁
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら