カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(700)
- 制御機器(354)
- バイク純正部品(233)
- 自動車純正部品(216)
- 作業服(209)
- オフィス家具(175)
- 農業機械(174)
- FA担当者のオススメ新商品(134)
- 測定用品(120)
- パソコン/周辺機器(119)
- メカニカル部品(110)
- 切削工具(105)
- 作業工具(77)
- 電気材料(74)
- 自動車補修部品(69)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- バイク部品(43)
- 科学研究・開発用品(39)
- 事務用品(39)
- 機構部品(38)
- 学童・教育用品(25)
- 住設機器(24)
- 建材・エクステリア(22)
- 手袋(22)
- 建築金物(19)
- 防犯用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 安全保護具(14)
- 物流用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 家電(13)
- 厨房用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 溶接用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- エンジン工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農具(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(408)
- YAMAHA(ヤマハ)(219)
- サンエス(199)
- MAZDA(マツダ)(169)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- Festo(159)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- IDEC(和泉電気)(76)
- CKD(73)
- THK(63)
- 山洋電気(53)
- エスコ(50)
- Qlight(42)
- ホンダ(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- SAMTEC(32)
- omron(オムロン)(26)
- NACHI(不二越)(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- ブランドをもっと見る
「p-g1」の検索結果

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
グリス ディスクパッド用
(219件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(100g)当日出荷過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
異径ユニオンストレート
AirTAC(2件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から5日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
散水ノズル PGセブン
GARDEN FRIENDS(4件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
グラフギア1000 シャープ
ぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端部分を収納できる安心設計。 グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。 クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮質量(g)20方式ノック式機構先端パイプ収納本体サイズ(mm)10×9×150芯硬度HB色(本体)シルバー替え消しゴムZ2-1N繰り返し・詰め替え対応
PUMA GLOVE ラジアルブレスショート
PUMA GLOVE(1件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷通気性+手首すっきりショートタイプ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ブルーブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GROVE コンフォートプラス
PUMA GLOVE(2件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色イエロー入数(双)1機能ストレッチゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)
日本デコラックス(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5本)ほか当日出荷建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
PUMA GLOVE フレックスプラス
PUMA GLOVE(1件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)
PUMA GLOVE ロック&オイル
PUMA GLOVE(1件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色グレー入数(双)1機能耐摩耗、耐水、耐油RoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GLOVE ラジアルグリップハード
PUMA GLOVE¥362税込¥3981双当日出荷グリップ力&耐久性のハイブリッドグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ミックスブルー入数(双)1機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
PUMA GLOVE ラジアルグリップ
PUMA GLOVE(1件のレビュー)¥335税込¥3691双当日出荷から4日以内出荷ラジアルパターンが生み出す確かなグリップ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
PUMA GLOVE ラジアルブレス
PUMA GLOVE(2件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷通気性抜群のハイグレードフィットグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色レッドブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
異径金具 M10P1.0×G1/4
麻場¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
ハイパフォーマンスグリース
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
レーザー指示棒
ムラテックKDS¥9,998税込¥10,9981台当日出荷消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)タイプペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
...





























![OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00547462-141008-02.jpg)