カテゴリ

  • 切削工具(163)
  • 制御機器(45)
  • 住設機器(43)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空圧工具(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 作業服(15)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-gt」の検索結果

関連キーワード
436件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • 溶接用素ガラスパック TRUSCO

    溶接用素ガラスパック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(2枚)
    当日出荷
    コスト重視の低価格タイプ。
    用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコム

    USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
    ケーブル長(m)1.8
  • ポスターグリップ用吊下げ金具・紐セット シンエイ[店舗什器・備品]

    ポスターグリップ用吊下げ金具・紐セット

    シンエイ[店舗什器・備品]
    ¥199税込¥219
    1セット
    翌々日出荷
    ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
  • GTパック桐箱仕様 ENGINEER(エンジニア)

    GTパック桐箱仕様

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    《ネジザウルスGT》と《鉄腕ハサミGT》がセットになったギフトパッケージ。記念品、販促品等のノベルティや大切な方へのプレゼントに最適です。
    セット内容ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット質量(g)376外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)253×1332×33入組点数2
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1袋(1200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD

    PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手

    CKD(1件のレビュー)
    ¥9,413~税込¥10,354~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8
  • 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NPGTシリーズ

    北川鉄工所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷
    薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
    用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1袋(600個)
    当日出荷から47日以内出荷
    HWP-2P、3Pシリーズのピンが長くなった物です。 仕様はHWP-2P、3Pシリーズと同一です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(7本)
    当日出荷
    握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
    セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップタイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    3日以内出荷
    薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
  • ソフト・ギア 鳶 ツールバック 腰袋 PROGEAR

    ソフト・ギア 鳶 ツールバック 腰袋

    PROGEAR
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル1680デニール使用で頑丈
    材質ポリエステルタイプ2段式
  • CAMP JUG SPIGOT(蛇口) RotopaX(ロトパックス)

    CAMP JUG SPIGOT(蛇口)

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
  • 薄型2爪平行グリッパスケール付き 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパスケール付き

    北川鉄工所
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NPGT用近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P UCC(上島珈琲)

    UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P

    UCC(上島珈琲)
    ¥999税込¥1,079
    1箱(3g×12個)
    5日以内出荷
    世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。 深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
    種別日本茶容量3g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-82原材料緑茶入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
  • ソフト・ギア 鳶 ツールケース PROGEAR

    ソフト・ギア 鳶 ツールケース

    PROGEAR
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    オーソドックスなツールケース
    仕様落下防止接続コード用穴(1カ所)
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 黒板用マグネットシート マイゾックス

    黒板用マグネットシート

    マイゾックス
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
    用途黒板の文字入に
  • 無地ペーパーギフトトレイ HEADS(ヘッズ)

    無地ペーパーギフトトレイ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    ワンランク上のギフト感を演出する紙製ギフトトレーです。 蓋付きの箱では収まり切らない商品はトレーを使うのがおすすめ。あふれそうな詰め合わせも、トレーならお得感や豪華さのアピールになります。 透明のOPP袋やOPPロールなどを使った中身を見せるラッピングで、ディスプレイやストックとしても大活躍してくれます。
    材質ダンボール厚さ(mm)0.9
  • ミニハンチャン専用チップ サーメット 富士元工業

    ミニハンチャン専用チップ サーメット

    富士元工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番120-4201材質サーメット形状ミニハンチャン専用チップ表面処理ノンコートブレーカサーメット
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,980税込¥10,978
    1箱(7個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • 雨樋部品セット TOSTEM(LIXIL)

    雨樋部品セット

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
  • モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業

    モジュラースタック形減圧弁

    ダイキン工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • トレーニンググラブ  硬式・軟式兼用 PROMARK(プロマーク)

    トレーニンググラブ 硬式・軟式兼用

    PROMARK(プロマーク)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    平面グラブでキャッチングのスキルアップ
    材質捕球面:天然皮革 背面:天然皮革全長(mm)230(小さめグラブ)質量(g)約300
  • UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 UCC(上島珈琲)

    UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶

    UCC(上島珈琲)
    ¥5,998~税込¥6,478~
    1セット(12個×6箱)ほか
    5日以内出荷
    世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
    用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジシリーズUCC
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT

    ワルター
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGインターフェース増設カード 富士電機

    PGインターフェース増設カード

    富士電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835

    京セラ
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835