カテゴリ

  • バイク純正部品(296)
  • 制御機器(135)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 事務用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 家電(8)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 切削工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-to」の検索結果

関連キーワード
686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (17740)PIPE,AIR;MAGNET/V-CYL.P.TO 三菱ふそう

    (17740)PIPE,AIR;MAGNET/V-CYL.P.TO

    三菱ふそう
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,798税込10,778
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合端子IEC320-C13、NEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 15 cm USB タイプ C-DVI-D アダプタは、白色 PVC ジャケットと白色 ABS シェルを備えているオスメスケーブルです。このアダプタは、 DVI-D 1080p に対応しています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI-D RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI-D

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 15 cm USB タイプ C-DVI-D アダプタは、白色 PVC ジャケットと白色 ABS シェルを備えているオスメスケーブルです。このアダプタは DVI-D 1080p に対応しており、給電( PD 60 W )を備えています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVI-DRoHS指令(10物質対応)対応
  • Qジョイント(トーチプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(トーチプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途トーチ用仕様日東ミニカプラ質量(g)36最高使用圧力1MPa主な用途溶断器用耐圧力(MPa)3
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
  • 高圧捻込形ユニオン フジトク

    高圧捻込形ユニオン

    フジトク
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング) フジトク

    ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)

    フジトク
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • パッド付戸当S(シングル)(スチール製) ヤボシ

    パッド付戸当S(シングル)(スチール製)

    ヤボシ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
    用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製) ヤボシ

    パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製)

    ヤボシ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • エアープラズマ用Oリング(PT-60-8用) マイト工業株式会社

    エアープラズマ用Oリング(PT-60-8用)

    マイト工業株式会社
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MP-40・40CF
  • 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. フジトク

    防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

    フジトク
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質炭素鋼形状ユニオン
  • ラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材 ラプターライナー

    ラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材

    ラプターライナー(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん。別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。付属の硬化剤を3:1の容量で混ぜ込み塗装を行い、5~7日間効果を待つだけです。塗装後の磨きやワックス等の処理は不要です。硬さとしなやかさを兼ね備えており、赤外線耐性、乾燥耐性、防水、摩擦耐性、防錆耐性など様々なことから塗装物を守ります。車両だけに限らず、船体や建物、耕運機等など幅広く使用いただけます。塩カリや海水等で悩む方へもおすすめの商品です。 。日本正規品です。
    ブラック容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果車、船体や建物、耕運機等の防錆・保護
  • ACアダプター MD14F・MHD14F用 エンゲル

    ACアダプター MD14F・MHD14F用

    エンゲル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
    トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43
  • パッド付戸当W(ダブル)(スチール製) ヤボシ

    パッド付戸当W(ダブル)(スチール製)

    ヤボシ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
    用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 遠心管 15mL 20シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    遠心管 15mL 20シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,199税込5,719
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●最小目盛 mL:1●容量 mL:15mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径20×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:422-20PTOアズワン品番65-8671-29
  • ソーラーポールライト システック

    ソーラーポールライト

    システック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
  • 遠心管 円錐型 最小目盛1mL 35mL 37シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    遠心管 円錐型 最小目盛1mL 35mL 37シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,099税込8,909
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色・型:茶・円錐型●最小目盛 mL:1●容量 mL:35mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS24・径35×高さ96mm●栓ナシ●コード番号:424-37PTOアズワン品番65-8671-33
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • バルブアダプター(英式→米式) GIYO

    バルブアダプター(英式→米式)

    GIYO(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換
    シルバー
  • パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製) ヤボシ

    パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製)

    ヤボシ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称5号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 遠心管 10mL 日本理化学器械(NRK)

    遠心管 10mL

    日本理化学器械(NRK)
    3,199税込3,519
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17PTOアズワン品番65-8671-21
  • 遠心管 10mL 日本理化学器械(NRK)

    遠心管 10mL

    日本理化学器械(NRK)
    3,499税込3,849
    1個
    7日以内出荷
  • テーパーワン(オートPP) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(オートPP)

    JEFCOM(ジェフコム)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    現場に合わせて、 二刀流の使い方。呼線送りをサポート。 お持ちの電動ドライバーを接続するだけで呼線を自動送り。 手送りの負担を減らし、通線作業を効率化。分離式構造で柔軟に対応。 駆動部とケースを合体。現場状況に合わせて脱着。呼線ロッド(テーパーワン) 長さ:30m。使用方法。1.グリップユニットの六角軸ビット(6.35mm)に電動ドライバーを取り付けます。2.電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います。ケーブル潤滑剤のご使用はお控えください。
    仕様個装梱包:個装箱・シール材質ケース:PP,ABS,LDPE,PA、呼線:PET質量(kg)2.15組立寸法(mm)本体:660×100×560破断荷重(kN[kgf])全体:0.8(90)
  • パッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製) ヤボシ

    パッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製)

    ヤボシ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称5号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • パッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製) ヤボシ

    パッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製)

    ヤボシ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS

    藤井高圧
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座 StarTech.com

    ノートパソコントレイ/VESA対応(75x75 & 100x100)/耐荷重4.5kg/放熱スロット/モニターアーム用ノートPCホルダー/デスクマウントアーム用PC台座

    StarTech.com
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質スチール幅(mm)トレイ:300質量(kg)1.2高さ(mm)トレイ:280耐荷重(kg)4.5取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 室内用歩行車 トレウォークスリム 日進医療器(車イス)

    室内用歩行車 トレウォークスリム

    日進医療器(車イス)
    81,980税込81,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。全幅55cmの在宅向け設計 耐荷重:75kg
  • CAPOTTO コマモノデスクオーガナイザー ナカバヤシ

    CAPOTTO コマモノデスクオーガナイザー

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
    材質ABS(本体・仕切り)質量(g)約230寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151構成浅カップ×2、深カップ×1、仕切り×1、底カップ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル StarTech.com

    セキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
    付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)115ロックシリンダー錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付きオプトロンカーテン (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ

    【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付きオプトロンカーテン (2mm厚・3mm厚) 200W

    ビニプロ
    24,043税込26,447
    1枚
    11日以内出荷
    サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
    用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)厚さ(mm)2・3質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー)グリーン高さ(mm)1000~5000横幅(mm)900~8000設置場所屋内推奨特性防虫サービス分類オーダー・加工
  • ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台 StarTech.com

    ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    長さ(mm)269幅(mm)226質量(kg)0.7シルバー高さ(mm)50間口(mm)226耐荷重(kg)10保証期間5年間高さ調節あり調節範囲(mm)33.2~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット SIS

    ラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット

    SIS
    60,980税込67,078
    1セット
    4日以内出荷
    まるでリゾートのような心地よい空間がつくれる。抜け感のあるラタン調で仕上がったソファ&ミニテーブルセット。柔らかな座面クッション付きで座り心地も抜群。ベッドにもなる1人掛けソファが1台、2人掛けソファが1台でゆったりとした時間を過ごすことができます。
    材質スチール、ポリエチレン(構造部材)、ポリエステル(クッションカバー)、フォーム(クッション材)質量(kg)1人用ロングソファ:13.7、2人用ソファ:129.8×73×68.5、テーブル:8.5耐荷重(kg)ソファ耐荷重(1人あたり):80、テーブル耐荷重:45テーブル寸法幅×奥行×高さ(cm):56×56×31寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1人用ロングソファ:63×130×68.5、2人用ソファ:129.8×73×68.5座面高(cm)30
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ユニオン (Oリング式) 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ユニオン (Oリング式)

    藤井高圧
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付きオプトロンカーテン (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ

    【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付きオプトロンカーテン (2mm厚・3mm厚) 300W

    ビニプロ
    19,343税込21,277
    1枚
    11日以内出荷
    サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
    用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L※寸法カット済セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム)材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)厚さ(mm)2・3質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200Wハンガー)、0.3(300Wハンガー)グリーン高さ(mm)1000~5000横幅(mm)900~8000設置場所屋内推奨特性防虫サービス分類オーダー・加工
  • モジュラープラグ成端ツール 日本製線

    モジュラープラグ成端ツール

    日本製線
    2,998税込3,298
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。
    適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...