材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ