1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879
全長(mm)105
質量(g)80
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番327-1978
全長(mm)72
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12
軸径(Φmm)6.35
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412
全長(mm)72
質量(g)50
寸法L(mm)8
先端サイズ12
寸法D(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。
8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。
用途フックボルトの締め・緩めに。
材質一般構造用鋼(SS400)
全長(mm)170
全長(mm)100
質量(g)186
先端サイズ10
外径(Φmm)25
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法D(mm)19.5
寸法l(mm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)12
仕様インパクトレンチ用
質量(g)130
寸法L(mm)70
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
呼び寸法(mm)20
トラスコ品番494-2957
全長(mm)93
質量(g)90
奥行(mm)(ソケット)50
外径(Φmm)(ソケット部)29
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。
適合PPバンド
種別き締め・切断
寸法(mm)40×205×90
適合バンド幅(mm)12~16
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質ステンレス
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)鏝面:24
全長(mm)74
直径(Φmm)40
質量(g)71
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。
摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用
タイプハットセパ・Pコン兼用
軸の形状6.35六角軸
適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード