ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
ねじの種類めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
ねじの種類ホースニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
ねじの種類おねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSY9000
十字穴番号2
寸法a(mm)5.2
寸法S(mm)8
寸法e(mm)8.7
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)10×0.8
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
寸法a(mm)4.1
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)8×0.5
長さ(mm)6
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
平座金(D1×T)6×0.5
1個
¥32,678
税込¥35,946
翌日出荷
長さ(mm)16
十字穴番号2
寸法a(mm)5.2
寸法d1(mm)8.5
寸法k(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)10×0.8
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
寸法a(mm)4.1
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)8×0.5
長さ(mm)8
十字穴番号2
寸法a(mm)4.1
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
平座金(D1×T)8×0.5
1個
¥52,432
税込¥57,675
翌日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
¥7,598
税込¥8,358
29日以内出荷
長さ(mm)8
十字穴番号2
寸法a(mm)2.5
寸法d1(mm)7
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)8.3
ねじの呼びM4
寸法k+f(mm)2.5
平座金(D1×T)8×0.5
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
適合車種DUCATI DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021)
極数・素子数4P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/4●全高(mm)H:19●四角の二面巾(mm)S:9●頭部の高さ:7●コード番号:303-0001372
アズワン品番67-4857-99
1個
¥279
税込¥307
13日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ