スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業環境を効率化
トラスコ品番500-5761
許容荷重(kg)5
自重(g)106
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類8P(プラグ)-8P(プラグ)
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰
ピッチ(mm)2.54
ケーブルUL1007AWG26
ケーブル長(mm)300
ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
寸法B(mm)7.5
寸法A(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
用途ストロング8専用火口です
使用ガスプロパンガス用
サイディング目地の決定版!
2点接着で水漏れ解消。
従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。
ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)
色ナチュラル
定尺(m)1.82
1セット(100本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
シンプルL2 PoEスイッチ。
LANの見える化を末端まで、より使いやすくなったPoEスイッチ。
仕様●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:4096●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり
電源(V)AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。
ポート数標準:8 最大:8
色(本体)ブラック
マグネットマグネットシート同梱
通信速度10M/100M/1000M
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
*ライトゲーム必携スカリ *高浮力ウレタン蓋使用 *成型投入口採用 *水、汚れを弾くTPUベルト使用
材質メッシュ部:PVC、 蓋部・ウレタン:EVA
サイズ(cm)33x22.5x24
自重(g)約540
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×
プラグ3ピン・ストレートプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度100lb
号数3
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度50lb
号数2
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度120lb
号数4
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約755
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数8個口
コード長さ(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみ
プラグ3ピン
使用地区日本国内
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約800
スイッチ×
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数8個口
コード長さ(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみ
プラグ3ピン
使用地区日本国内
ノイズフィルター○
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード○
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
トラスコ品番810-5708
1個
¥36
税込¥40
翌々日出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度35lb
号数1
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
引けば引くほど締まるクロスロック。5ボールベアリングでライントラブルが減る。
用途釣り・ルアー
タイプ小物アクセサリー
強度22lb
号数0
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数8個口
コード長さ(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ
プラグ3ピン
使用地区日本国内
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番810-5709
1個
¥36
税込¥40
翌々日出荷
精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。魚沼産”こしひかり”を贅沢に使用しました。お米の粘りの強さと豊かな甘みが、口いっぱいに広がっていきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×228×230
材料新潟県魚沼産こしひかり
加熱時間【500W・600W】約1分30秒【1000W】約1分【熱湯】約16分
栄養成分1袋あたり:エネルギー216kcal/たんぱく質3g/脂質0.6g/炭水化物49.7g/食塩相当量0.0g
1ケース(3セット×8パック)
¥4,498
税込¥4,858
6日以内出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!
3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×
付属品変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約740
スイッチ○(一括スイッチ)
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数8個口
コード長さ(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ
プラグ3ピン
使用地区日本国内
ノイズフィルター○
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台
¥859,800
税込¥945,780
翌日出荷
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。
試薬の無駄を減少させます。
リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150
アズワン品番67-6868-16
1箱(100枚)
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
ハーネスプラグ仕様の8口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
色グレー
差込口形状【本体】3ピン
定格15A・125V・1500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
適合規格PSE適合
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
コンセント個数8個口
プラグハーネスプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境環境配慮パッケージ
ノイズフィルター×
マグネット○
プラグ形状【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
雷ガード×
埃防止シャッター×
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8個口
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
プラグ3ピン・ストレートプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード○
埃防止シャッター×
OAタップ 3P 8口 抜け止めロック 5m。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ