3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様パッケージC
色黒
スイッチ×
定格AC125V・7A
コンセント個数1
コード長さ(m)1.8
電源コード(m)1.8
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状3PACソケットメスー2PACプラグオス
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
P2
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.1
全長(mm)15
1個
¥114
税込¥125
翌々日出荷
材質合成ゴム(EPDM)
色白
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ
寸法(mm)W25×D30×H34.6
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番64-0855-45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5
材質オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス
特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
頭部形状鍋セムス
材質SUS
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
差込口3P・1個口
プラグタイプ2P(アースコード付き)
規格PSE準拠
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P(アースコード付き)
差込口形状ノーマル
トラスコ品番450-7541
適合本体P-2
質量(g)21
1台あたりに必要な個数1
1個
¥59
税込¥65
翌日出荷
トラスコ品番450-7649
適合本体P-2
質量(g)6
1台あたりに必要な個数1
1個
¥8
税込¥9
翌日出荷
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=2(薄板用・SW組込)
頭部形状鍋セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
トラスコ品番450-7592
適合本体P-2
質量(g)18
1台あたりに必要な個数1
1個
¥25
税込¥28
翌々日出荷
トラスコ品番450-7631
適合本体P-2
質量(g)65
1台あたりに必要な個数1
1個
¥16
税込¥18
翌々日出荷
トラスコ品番450-7533
適合本体P-2
質量(g)27
1台あたりに必要な個数1
1個
¥42
税込¥46
翌日出荷
トラスコ品番450-7568
適合本体P-2
質量(g)2.5
1台あたりに必要な個数3
1個
¥8
税込¥9
翌日出荷
トラスコ品番450-7584
適合本体P-2
質量(g)5.5
1台あたりに必要な個数4
1個
¥16
税込¥18
翌々日出荷
トラスコ品番450-7525
適合本体P-2
質量(g)21
1台あたりに必要な個数1
1個
¥93
税込¥102
翌々日出荷
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.8
寸法t(mm)2.5
寸法D1(mm)8.5
寸法b(mm)22
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:4.3
1袋(23個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
トラスコ品番450-7576
適合本体P-2
質量(g)31
1台あたりに必要な個数1
1個
¥50
税込¥55
翌日出荷
トラスコ品番450-7622
適合本体P-2
質量(g)4
1台あたりに必要な個数1
1個
¥8
税込¥9
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ